SOLBERG Filtre pentru îndepărtarea uleiului

Eliminatoare de ceață de ulei din seria HDL care permit reciclarea uleiului uzat în pompe de vid sigilate cu ulei. Dispune de un element de filtru plisat pentru separarea la presiune joasă a ceaței de ulei ultrafină și a corpului din oțel carbon cu un strat de pulbere albă. Disponibil în FNPT, MNPT și terminale cu flanșă

Filtru

SOLBERG -

Eliminator de ceață de ulei

StilModelMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AHDL-PSG848-100HCCfm 504 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT€595.85
AHDL-PSG848-150HCCfm 504 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT€609.54
BHDL-PSG850 / 1-200HCCfm 12514.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT€1,044.21
CHDL-PSG860 / 1-200HCCfm 20014.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT€1,240.72
DHDL-PSG344 / 2-300Cfm 30014.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT€4,407.57
EHDL-PSG244 / 2-250CCfm 30014.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT€2,265.51
DHDL-PSG344 / 2-400Cfm 50014.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT€4,310.43
DHDL-PSG474 / 2-500Cfm 80014.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT€7,444.56
DHDL-PSG474 / 2-600Cfm 110014.7 psi39.18 "18.5 "6 "MNPT€5,566.52
DHDL-PSG476-800FCfm 180014.7 psi38.81 "21 "8" Flanșă NPT€12,260.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?