FILLRITE Pompe de transfer de ulei cu duză

Unități electrice de pompă cu diafragmă cu o configurație alternativă, acționată de arc pentru a menține presiunea constantă indiferent de sarcină. Au o temperatură maximă de funcționare de 130 de grade F

Filtru

FILLRITE -

Pompe cu diafragmă

Pompele cu diafragmă Fill-Rite sunt proiectate pentru transferul de fluide precum etilenglicol, motorină, grăsimi, ulei hidraulic, kerosen, ulei de motor și apă. Acestea folosesc acțiunea alternativă a diafragmei din cauciuc, termoplastic sau teflon pentru a crea o aspirație. Aceste pompe au piese umede pentru transferul în siguranță a fluidelor industriale grele și a substanțelor chimice și un motor de 1/4 CP cu un ciclu de funcționare de 30 de minute pentru o eficiență adecvată de pompare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu diafragmă disponibile în lungimi de cablu de alimentare de 7 inch și 20 inch pe Raptor Supplies.

StilModelamperiTipul motoruluiLungimea cablului de alimentareVoltajPreț (ex. TVA)
AFR450B2Rezistent la explozie, magnet permanent7ft115 VAC€1,804.59
BFR410B20Magnet permanent20ft12 VDC€1,626.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?