A B Material corp: Polipropilenă , Ciclu de funcționare: 30 min. , Înălțime: 12.25 " , Lungimea furtunului: 1" diametru pe 12 ft. , Material furtun: Buna Nitril , HP: 1/4 , Admisie: 1 FNPT , Max. Presiune: 15 psi , Max. Temp.: 130 grade F , Max. Viscozitate: 15,000 SSU , RPM: 2600 , Ridicare de aspirație: Apă 10, Diesel 11 Ft. , Material tub: Oţel , latime: 8.75 "
Pompe cu diafragmă
Pompele cu diafragmă Fill-Rite sunt proiectate pentru transferul de fluide precum etilenglicol, motorină, grăsimi, ulei hidraulic, kerosen, ulei de motor și apă. Acestea folosesc acțiunea alternativă a diafragmei din cauciuc, termoplastic sau teflon pentru a crea o aspirație. Aceste pompe au piese umede pentru transferul în siguranță a fluidelor industriale grele și a substanțelor chimice și un motor de 1/4 CP cu un ciclu de funcționare de 30 de minute pentru o eficiență adecvată de pompare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu diafragmă disponibile în lungimi de cablu de alimentare de 7 inch și 20 inch pe Raptor Supplies.