AMPCO METAL Chei cu cap deschis

Include diverse chei duble cu cap deschis la dimensiuni metrice și SAE. Au deschideri de dimensiuni diferite la ambele capete și sunt disponibile în lungimi și materiale diferite

Filtru

AMPCO METAL -

Cheie dublă cu capăt deschis, SAE

StilModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AWO-1-1/8X1-5/16Bronz aluminiu12.25 "1-1/8" x 1-5/16"€201.34
AWO-1 / 4X5 / 16Bronz aluminiu5"1/4 x 5/16 "€89.65
AWO-3 / 8X7 / 16Bronz aluminiu5"3/8 x 7/16 "€92.10
AWO-1 / 2X5 / 8Bronz aluminiu5.75 "1/2 x 5/8 "€107.44
AWO-9 / 16X5 / 8Bronz aluminiu6.5 "9/16 x 5/8 "€108.26
AWO-9 / 16X3 / 4Bronz aluminiu6.5 "9/16 x 3/4 "€128.40
AWO-11 / 16X7 / 8Bronz aluminiu8"11/16 x 7/8 "€131.05
AWO-3 / 4X13 / 16Bronz aluminiu8"3 / 4 "x 13 / 16"€138.74
AWO-3 / 4X7 / 8Bronz aluminiu8"3/4 x 7/8 "€132.96
AWO-7 / 8X15 / 16Bronz aluminiu9"7 / 8 "x 15 / 16"€162.99
AWO-1-1/16X1-1/4Bronz aluminiu12.25 "1-1/16" x 1-1/4"€194.42
AWO-1X1-1 / 8Bronz aluminiu10.25 "1 x 1 1/8 "€167.25
AWO-7 / 16X1 / 2Bronz aluminiu5"7/16 x 1/2 "€89.14
AWO-5 / 16X11 / 32Bronz aluminiu5"5 / 16 "x 11 / 32"€89.47
BWO-1-5/16X1-1/2Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€297.31
BWO-1-1/4X1-7/16Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€261.12
BWO-15/16X1-1/16Nichel aluminiu bronz10.25 "15/16" x 1-1/16"€164.69
BWO-1-1/4X1-5/8Nichel aluminiu bronz14.375 "1-1/4" x 1-5/8"€291.09
BWO-11 / 16X25 / 32Nichel aluminiu bronz6.875 "11 / 16 "x 25 / 32"€117.92
BWO-1-1/16X1-1/8Nichel aluminiu bronz12.25 "1-1/16" x 1-1/8"€188.57
BWO-1 / 2X9 / 16Nichel aluminiu bronz5.75 "1/2 x 9/16 "€101.54
BWO-25 / 32X7 / 8Nichel aluminiu bronz8"25 / 32 "x 7 / 8"€125.48
BWO-1 / 2X11 / 16Nichel aluminiu bronz6.5 "1/2 x 11/16 "€106.66
BWO-15 / 16X1Nichel aluminiu bronz10.25 "15 / 16 "x 1"€178.28
BWO-1-7 / 8X2Nichel aluminiu bronz17.5 "1-7 / 8 "x 2"€518.65
AMPCO METAL -

Cheie dublă cu capăt deschis, metrică

StilModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AWO-17X19Bronz aluminiu6.875 "17 x 19 mm€179.35
AWO-17X22Bronz aluminiu8"17 x 22 mm€170.98
AWO-16X18Bronz aluminiu6.5 "16 x 18 mm€167.34
AWO-19X22Bronz aluminiu8"19 x 22 mm€170.41
AWO-21X23Bronz aluminiu9"21 x 23 mm€173.22
AWO-24X27Bronz aluminiu9 1 / 16 "24 x 27 mm€189.81
BWO-10X12Bronz aluminiu5"10 x 12mm€125.53
AWO-11X13Bronz aluminiu5.75 "11 x 13 mm€131.54
AWO-12X14Bronz aluminiu5.75 "12 x 14 mm€144.57
AWO-13X15Bronz aluminiu5.75 "13 x 15 mm€141.90
AWO-14X17Bronz aluminiu6.5 "14 x 17 mm€160.31
AWO-27X30Bronz aluminiu10.25 "27 x 30 mm€251.29
AWO-30X32Bronz aluminiu10.25 "30 x 32 mm€264.79
CWO-19X24Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz8"19 x 24 mm€170.63
CWO-8X10Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz5"8 x 10mm€113.69
CWO-32X36Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz12.25 "30 x 36 mm€276.27
CWO-6X7Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz3 15 / 16 "6 x 7 mm€74.85
CWO-2-3 / 4X3Nichel aluminiu bronz18.75 "2-3 / 4 "x 3"€1,495.09
CWO-10X14Nichel aluminiu bronz5.75 "10 x 14 mm€120.87
CWO-55X60Nichel aluminiu bronz18.75 "55 x 60 mm€1,217.58
CWO-30X36Nichel aluminiu bronz12.25 "30 x 36 mm€285.59
CWO-30X34Nichel aluminiu bronz12.25 "30 x 34 mm€265.49
CWO-26X29Nichel aluminiu bronz10.25 "26 x 29 mm€250.15
CWO-7X8Nichel aluminiu bronz5"7 x 8mm€80.68
CWO-7X9Nichel aluminiu bronz5"7 x 9 mm€110.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?