Rafturi pentru paleți

Filtru

LYON -

Placă de lame, 144 x 36 x 144 inci, oțel, zincată, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NFFLSH34CV4PCM€2.54
LYON -

Beam, Z-Beam Beam, Gri porumbel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DD62160CR9YPC€149.70
LYON -

Ancoră, 144 inch x 36 inch x 144 in, oțel, nefinisat, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NF25163CR9XZH€7.94
HUSKY -

Ancoră de podea, dimensiune 1/2 x 1/2 x 4 3/4 inch, oțel, zincat, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
I33536-GSCR4GNG€158.22
GRAINGER -

Protecție pentru rafturi pentru paleți, cu curele, înălțime exterioară stânga/exterior, 4 inchi x 2 7/8 inci x 20 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48ZE07CQ3PBT€54.25
HUSKY -

Unitate de pornire pentru rafturi pentru paleți, dimensiunea de 102 x 36 x 8 picioare, grinzi de 16 cal, montanti de 14

ModelArticolPreț (ex. TVA)
183609643096DSCN2TLR€1,491.57
HUSKY -

Unitate suplimentară pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 99 x 36 x 8 picioare, grinzi de 16 ga, montanti de 14

ModelArticolPreț (ex. TVA)
183609643096DACN2TLQ€1,242.55
HUSKY -

Unitate suplimentară 96 W x 36 D x 96 inch H din oțel pentru paleți, 19, 380 Lbs.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21E930CD2MMY€1,088.01
HUSKY -

96 W x 36 D x 96 inch H Unitate de pornire cu suport de paleți din oțel, 19, 380 lbs. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21E919CD2MMX€1,302.84
GRAINGER -

Set panou lateral

ModelArticolPreț (ex. TVA)
36T474CV4PDF€376.99
TENNSCO -

Unitate suplimentară fără șuruburi 96 W x 18 D x 84 H

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ZL7-9618A-3 MED GRAYAF3RJY€386.76
RFQ
12

Rafturi pentru paleți

Rafturile pentru paleți oferă opțiuni ideale de depozitare prin organizarea și depozitarea eficientă a paleților în depozite sau depozite. Raptor Supplies oferă aceste rafturi de la mărci precum Instrumente Keysco, Denios, Enpac, Răgușit și Tennsco. Catalogul de rafturi include unități suplimentare, rafturi în vrac, unități de pornire, inserții pentru colector și combo-uri de rack și sump. Acestea dispun de montanți verticali care pot fi atașați la grinzi cu deschidere lungă pentru a crea mai multe niveluri de depozitare și au capacități de încărcare de până la 20000 lb. În plus, aceste rafturi au un design în formă de lacrimă care le permite să fie personalizate și nu necesită șuruburi sau unelte pentru asamblare. Găurile în care sunt alunecate grinzile au fundul conic pentru a preveni slăbirea sau mișcarea inutilă a suporturilor. Unitățile suplimentare măresc lățimea sistemelor de rafturi pentru paleți și pentru a crea un sistem mai mare de rafturi cu mai multe unități, unitățile de pornire pot fi utilizate cu aceste unități suplimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste rafturi, disponibile pe 1 și 2 rafturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?