GRAINGER Paleti

Include paleți din polietilenă de înaltă densitate proiectați pentru a transporta încărcături statice cu o greutate de până la 30000 lb și sarcini dinamice de până la 4000 lb. Dispune de un design montabil sau raftabil pentru depozitare convenabilă, precum și economisirea spațiului și a costurilor de transport prin stivuirea cu ușurință a mai multor paleți

Filtru

GRAINGER -

Paleti

StilModelCuloriCapacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeLungimeMaterialCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț (ex. TVA)
A99749-------€743.70
B05000213-------€110.20
A99613-------€795.81
C400 ACM-------€71.32
D05000235-------€120.70
E200 ACM-------€47.17
F40X48 MD PE RACKO ALBASTRU-------€302.08
GGS4840 -0 TIJA-------€255.74
HGS4840 -3 TIJA-------€288.80
IGS4840 - 5 TIXE-------€299.79
J4VYH3-------€361.39
KPWP-4840-------€64.54
L05000224-------€139.88
A50788-------€954.48
M2PE64-------€103.09
N210 ACM-------€61.76
O220 ACM-------€91.97
P05000246-------€265.74
Q40X48 RCKR BLKNegru5000 lbs.5 5 / 8 "48 "-30000 lbs.40 "€75.42
RFQ
RPALET POP MODULAR 24X24Negru1000 lb.5.5 "24 "Polietilenă de înaltă densitate reciclată8000 lb.24 "€54.44
S45X48-BR MI CISF LP BLKNegru4000 lb.6.625 "48.75 "Polietilenă de înaltă densitate30,000 lb.45.75 "€284.77
TPALET POP MODULAR 24X48Negru2000 lb.5.5 "48 "Polietilenă de înaltă densitate reciclată15,000 lb.24 "€103.10
U40X48 MD PE RACKO NEGRUNegru5000 lb.6.25 "48 "Polietilenă de înaltă densitate30,000 lb.40 "€300.25
U40X48 MD PE RACKO LPD NEGRU (CU BUZĂ)Negru5000 lb.6.75 "48 "Polietilenă de înaltă densitate30,000 lb.40 "€302.36
V40X48 STCKR BLK OPN STRNegru4000 lbs.5 7 / 8 "48 "-30000 lbs.40 "€231.25
RFQ
GRAINGER -

Conuri de paleți

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A03-500-828-G€7.421
B03-500-828-O€7.421
C03-500-828-R€7.421
D03-500-828-Y€7.421
ECONEYW€440.58100
F03-500-828-B€7.421
GRAINGER -

Palet de izolare a tamburului

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
1630PCQ4ZLQ€1,172.31
1

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?