PARKER Lubrifiatoare pneumatice

Folosit pentru injectarea ceață de ulei în fluxurile de aer ale dispozitivelor pneumatice, cum ar fi cilindri, supape și motoare în automatizarea fabricilor, industria alimentară și a băuturilor și ambalaj. Dispune de o supapă cu ac de precizie pentru a permite livrări repetate de ulei și ajustări multiple ale debitelor dorite

Filtru

PARKER -

Lubrifiant de linie de aer

Ungetoarele cu micro-cețuri Parker sunt proiectate pentru injectarea de ceață de ulei în fluxurile de aer care curg ale dispozitivelor pneumatice, cum ar fi cilindri, supape și motoare în automatizarea fabricilor, industria alimentară și a băuturilor și ambalaj. Aceste unsoare pneumatice au o supapă cu ac de precizie pentru a permite livrări repetate de ulei și ajustări multiple ale debitelor dorite, precum și o cupolă transparentă pentru a oferi vizibilitate la 360 de grade. Pentru a lubrifia sistemele cu o configurație complexă de conducte, aceste lubrifitoare pentru linii aeriene operează pe un mecanism de lubrifiere de calitate industrială capabil să genereze particule de ulei de până la 5 microni atât în ​​fluxuri de aer scăzute, cât și mari. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste lubrificatoare cu aer disponibile în debite variind de la 40 la 325 cfm pe Raptor Supplies.

StilModelInălțime totalăDimensiunea boluluiÎnălţimeLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiLăţimeLungimePreț (ex. TVA)
A16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1/4 "NPT2.74 "2.81 "€291.72
A16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1/2 "NPT2.74 "2.81 "€296.80
A16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3/8 "NPT2.74 "2.81 "€295.03
A17L34BE9.09 "6 uncie9.09 "3.24 "3.25 "1/2 "NPT3.25 "3.24 "€336.36
A17L44BE9.09 "6 uncie9.09 "3.24 "3.25 "3/4 "NPT3.25 "3.24 "€324.25
BL606-06W / M89.88 "16 uncie9.88 "4.97 "4.97 "3/4 "NPT4.97 "4.97 "€517.24
BL606-08W / M89.88 "16 uncie9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€527.34
BL606-12W / M810.47 "16 uncie10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€539.03
PARKER -

Lubrifianți de ceață din oțel inoxidabil, dimensiunea portului de 1/2 inch

Ungetoarele cu ceață Parker din seria PL10 sunt proiectate pentru a injecta o ceață de ulei într-un flux de aer pentru a furniza automat cantitatea optimă de lubrifiere internă pentru dispozitivele pneumatice în transport, linii de asamblare, ambalare și aplicații industriale. Aceste lubrificatoare au un design robust care poate fi ajustat la un debit de ulei foarte scăzut pentru a furniza o mică parte din picăturile de ulei. De asemenea, vin cu o supapă cu ac de precizie care asigură livrarea repetabilă a uleiului, potrivită pentru aplicații cu debit de aer ridicat / scăzut.

StilModelPreț (ex. TVA)
APL10G04WSS€2,139.98
RFQ
APL10G04DSS€2,031.33
RFQ
PARKER -

Lubrifianți de ceață în miniatură, corp de zinc, garnitură de nitril

Ungetoarele miniaturale cu ceață Parker din seria 04L injectează o ceață de ulei într-un flux de aer pentru a furniza automat cantitatea optimă de lubrifiere internă necesară pentru dispozitivele pneumatice în transport, ambalare și aplicații industriale. Aceste unități au o construcție robustă din zinc și un design compact pentru rezistență la coroziune și instalare/exploatare ușoară în spații înguste. Sunt integrate cu o supapă cu ac de precizie care asigură livrarea repetabilă a uleiului. alegeți dintr-o mare varietate de aceste lubrificatoare, disponibile în dimensiuni de port de 1/4 și 1/8 inch.

StilModelPreț (ex. TVA)
A04L10GB1€107.28
RFQ
A04L00GB1€107.28
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?