DAYTON Rulmenți cu bile radiale

Filtru

DAYTON -

Rulmenți cu bile

StilModelPreț (ex. TVA)
APN5ZL18010G€41.62
B2CNK2€90.09
CW009001-002€231.56
CQ10-36-E4€176.01
D900-311-0787€93.97
C900-311-4724€61.83
C900-331-6693€61.83
ETTRL804244G€14.17
B2CNK7€262.23
B2CNK3€79.61
F2CNL1€98.23
B2CNK4€100.53
B2CNK8€83.79
F2CNL4€82.44
B2CNK9€63.70
C900-341-0750€74.86
C900-333-0787€61.83
CW009001-001€67.10
GPN5ZL18013G€25.97
HPN5ZL21014G€45.82
B2CNK6€150.65
B2CNJ9€35.30
B2CNK5€255.69
B2CNK1€70.83
C017414-GIS€95.22
DAYTON -

Rulmenți cu bile radiale

Rulmenții radiali Dayton sunt potriviți pentru aplicații de tracțiune și sarcini radiale în agricultură, industria aerospațială și industria auto. Acești rulmenți sunt utilizați la motoare și sunt proiectați pentru a oferi rezistență la substanțe chimice, căldură și coroziune. Canelurile în formă de V ale acestor rulmenți radiali îi ajută să funcționeze bine în medii contaminate, deoarece îndepărtează murdăria. Alegeți dintr-o gamă de rulmenți radiali, disponibili în diametre ale alezajului de 0.125, 0.187, 0.25, 0.375 și 0.5 inch.

StilModelTip rulmentBore Dia.Numărul industrieiRPM maxÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A1ZGF9Dublu sigilat17mm6003-2RS1700035mm10mm€12.07
A1ZGH5Dublu sigilat25mm6205-2RS1200052mm15mm€20.65
A21XU49Dublu sigilat30mm6206-2RS-C3950062mm16mm€37.64
A1ZGG1Dublu sigilat20mm6004-2RS1500042mm12mm€15.25
A21XU58Dublu sigilat25mm6305-2RS-C31000062mm17mm€41.45
A21XU60Dublu sigilat35mm6307-2RS-C3850080 mm21mm€77.66
A21XU61Dublu sigilat45mm6309-2RS-C36800100mm25mm€126.80
A1ZGC9Dublu sigilat0.125 "R2A-2RS340000.5 "0.171 "€6.43
A1ZGD2Dublu sigilat0.25 "R4-2RS300000.625 "0.196 "€8.45
A1ZGF6Dublu sigilat10mm6000-2RS2000026mm8mm€9.85
A1ZGH4Dublu sigilat20mm6204-2RS1400047mm14mm€18.10
A1ZGD3Dublu sigilat0.25 "R4A-2RS280000.75 "0.281 "€10.80
A1ZGD4Dublu sigilat0.375 "R6-2RS200000.875 "0.281 "€8.56
A21XU59Dublu sigilat30mm6306-2RS-C3960072mm19mm€61.78
A21XU43Dublu sigilat35mm6007-2RS-C31100062mm14mm€33.99
A21XU42Dublu sigilat30mm6006-2RS-C31300055mm13mm€26.68
A1ZGC8Dublu sigilat0.125 "R2-2RS350000.375 "0.156 "€5.13
A21XU40Dublu sigilat1"R16-2RS110002"0.5 "€33.03
A21XU48Dublu sigilat7mm607-2RS-C33600019mm6mm€7.27
A21XU51Dublu sigilat40mm6208-2RS-C3830080 mm18mm€64.64
A21XU56Dublu sigilat17mm6303-2RS-C31500047mm14mm€25.09
A1ZGG2Dublu sigilat25mm6005-2RS1300047mm12mm€17.31
A21XU46Dublu sigilat6mm626-2RS-C33200019mm6mm€6.88
A21XU57Dublu sigilat20mm6304-2RS-C31400052mm15mm€30.49
A1ZGD7Dublu sigilat0.75 "R12-2RS80001.625 "0.437 "€27.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?