MILWAUKEE Burghiuri cu unghi drept

Proiectat pentru aplicații de găurire și fixare în spații înguste, cum ar fi grinzile de podea și aplicațiile deasupra capului. Carcasă din rășină de nailon întărită cu caracteristici pentru durabilitate și disipare a căldurii și prindere texturată a palmei pentru confort maxim și alunecare redusă.

Filtru

MILWAUKEE -

Burghiuri cu unghi drept

StilModelTipul comutatoruluiamperiAmplificatoare @ 120VLungimea sculeiGreutatea sculeiVoltajDimensiune ChuckLungime cabluPreț (ex. TVA)
A0370-20Paletă3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft€265.31
B3107-6trăgaci7.0A 7.016.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft€639.19
C1675-6trăgaci7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€668.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?