MILWAUKEE 3107-6 Burghiu cu unghi drept 1/2 inch 355/750 Rpm | AF2XZR 6Z338

MILWAUKEE 3107-6 Burghiu în unghi drept 1/2 inch 355/750 Rpm

În stoc
Articol: AF2XZR Model: 3107-6Crucea Ref: 6Z338

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€644.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu unghi drept
amperi7.0
Amplificatoare @ 120VA 7.0
RulmențiMinge și rolă
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Lungime cablu8ft
Tipul cablului3 dirijor, Quik-Lok, 8 ft.
Stilul mâneruluiMânerul D
Tip mânerD
RPM fără încărcare0 la 355/0 la 750
ReversibilDa
InversareaDa
Dimensiunea axului1 / 2-20 In.
Intrerupatortrăgaci
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei16.25 "
Greutatea sculei10.3 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0425
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8467210010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Viteza de forare (RPM) (0-355 / 0-750)
    • Reducerea treptelor (cvadruplă)

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiamperiAmplificatoare @ 120VLungimea sculeiGreutatea sculeiVoltajDimensiune ChuckLungime cabluPreț
MILWAUKEE 0370-20 Burghiu cu unghi drept 3/8 inch 1300 rpm 3.5 A | AB4EQD 1XHH9 0370-20Paletă3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft€265.32
MILWAUKEE 1675-6 Burghiu cu unghi drept 1/2 inch 300/1200 Rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6trăgaci7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€672.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 3107-6 Burghiu în unghi drept 1/2 inch 355/750 Rpm
€644.05 /unitate