Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 0370-20 Burghiu cu unghi drept 3/8 inch 1300 rpm 3.5 A | AB4EQD 1XHH9

MILWAUKEE 0370-20 Burghiu în unghi drept 3/8 inch 1300 rpm 3.5 A

În stoc
Element: AB4EQD Model: 0370-20Ref încrucișat: 1XHH9
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
€265.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu unghi drept
amperi3.5
Amplificatoare @ 120V3.5
RulmențiMinge și rolă
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Lungime cablu8ft
Tipul cablului2 dirijor, 8 ft.
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerPrindere de palmier
RPM fără încărcare0 la 1300
ReversibilDa
InversareaDa
Dimensiunea axului1 / 2-20 In.
IntrerupatorPaletă
Tipul comutatoruluiPaletă
Lungimea sculei11 "
Greutatea sculei3.9 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1195
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8467210010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Viteza de foraj (RPM) (0 la 1300)
    • Reducerea treptelor (dublu)

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiamperiAmplificatoare @ 120VLungimea sculeiGreutatea sculeiVoltajDimensiune ChuckLungime cabluPreț
MILWAUKEE 1675-6 Burghiu cu unghi drept 1/2 inch 300/1200 Rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6trăgaci7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€672.71
MILWAUKEE 3107-6 Burghiu cu unghi drept 1/2 inch 355/750 Rpm | AF2XZR 6Z338 3107-6trăgaci7.0A 7.016.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft€644.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 0370-20 Burghiu în unghi drept 3/8 inch 1300 rpm 3.5 A
€265.32 /unitate