OLFA Freze rotative

Filtru

OLFA -

Freze rotative

Frezele rotative Olfa sunt proiectate pentru tăierea prin straturi de țesătură și au lame din oțel tungsten RB-45 / oțel inoxidabil RB-18 pentru a menține ascuțirea muchiei. Modelele selectate sunt echipate cu mânere care pot fi strânse pentru expunerea și retragerea lamei, blocare de siguranță cu dublă acțiune pentru blocarea lamei în poziție și caneluri integrate pentru prevenirea alunecării degetelor. O gamă largă de freze este disponibilă cu diametre de lamă de 18, 45 și 60 mm pe Raptor Supplies.

StilModelDiametrul lamei.Tip mânerArticolLungime totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ARB18-2--Lama tăietoare---€15.632
BRB28-500--Lama tăietoare---€2,687.04500
CRB45-5--Lama tăietoare---€53.275
DRB60-5--Lama tăietoare---€105.675
BRB28-10--Lama tăietoare---€69.1810
CRB45-10--Lama tăietoare---€150.7810
ERTY-418mmDreptCuțit rotativ5.5 "1 / 4 "3 / 4 "€22.461
FRTY-2 / DX45mmErgonomicCutter rotativ Deluxe6.5 "3 / 4 "2.25 "€56.491
GRTY-2 / G45mmDreptCuțit rotativ6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "€31.591
HRTY-3 / DX60mmErgonomicCutter rotativ Deluxe7.125 "13 / 16 "3"€77.061

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?