FLOMEC Seria OM, debitmetre cu roți ovale de capacitate mică


Filtru
Precizie: + / - 1% , Tipul conexiunii: FNPT , Tip de afișare: LCD , Unități de afișare: fată. , Lungime: 2 17 / 25 " , Max. Viscozitate: 1000 CPS , Material rotor: Oţel inoxidabil , Tip senzor: Unelte ovale , latime: 4 9 / 10 "
StilModelAlimentareDimensiunea conexiuniiGama de debitÎnălţimeMaterial carcasăPresiune maximăO Material inelarTip de ieșirePreț (ex. TVA)
A
OM004A511-822R5G
8 până la 24 V DC1 / 8 "0.0167 până la 0.6 lpm4 4 / 5 "Aluminiu220 psiextensie FKPuls scalat de la 4 la 20 mA€2,188.31
A
OM004S513-822R5G
8 până la 24 V DC1 / 8 "0.0167 până la 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIFKM încapsulat cu PTFEPuls scalat de la 4 la 20 mA€2,504.22
A
OM006A511-822R5G
8 până la 24 V DC1 / 4 "0.0333 până la 1.6667 lpm4 4 / 5 "Aluminiu220 psiextensie FKPuls scalat de la 4 la 20 mA€2,238.67
A
OM008S513-822R5G
8V până la 24V DC3 / 8 "0.25 până la 9.167 lpm5"316 SS495 PSIFKM încapsulat cu PTFE4-20 ma, puls scalat€2,607.92
A
OM006S513-822R5G
8V până la 24V DC1 / 4 "0.0333 până la 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIFKM încapsulat cu PTFE4-20 ma, puls scalat€2,765.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?