Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOMEC OM006S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, oțel inoxidabil 316, interval de debit de 0.5 până la 27 Gph | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20

FLOMEC OM006S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 0.5 la 27 Gph

În stoc
Articol: CG6ECL Model: OM006S513-822R5GRef. cruce: OM006S513-820G5 / 61CV20
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
€2,765.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1%
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereLubrifianți, ulei, fluide groase, apă, pe bază de apă
Gama de debit0.0333 până la 1.6667 lpm
Interval de debit @ GPH0.5 la 27
Domenii de debit (GPM)0.0083 Pentru 0.45
Temperatura fluidului Gamă-22 până la 176 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1 / 4 "
Gama de frecventa1.17 - 58.3 Hz
Înălţime4 4 / 5 "
Material carcasă316 SS
Lungime2 17 / 25 "
Presiune maximă495 PSI
Max. Viscozitate1000 CPS
O Material inelarFKM încapsulat cu PTFE
Tip de ieșire4-20 ma, puls scalat
Alimentare8V până la 24V DC
Tip senzorUnelte ovale
TipUnelte ovale
Lăţime4 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Tara natalaAustralia

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru OM006S513-820G5

Variante de produs

ProdusModelAlimentareDimensiunea conexiuniiGama de debitÎnălţimeMaterial carcasăPresiune maximăO Material inelarTip de ieșirePreț
FLOMEC OM008S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 4 la 145 Gph | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V până la 24V DC3 / 8 "0.25 până la 9.167 lpm5"316 SS495 PSIFKM încapsulat cu PTFE4-20 ma, puls scalat€2,607.93
FLOMEC OM004S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.0043 până la 0.158 gpm, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 până la 24 V DC1 / 8 "0.0167 până la 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIFKM încapsulat cu PTFEPuls scalat de la 4 la 20 mA€2,504.22
FLOMEC OM004A511-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.0043 până la 0.158 gpm, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 până la 24 V DC1 / 8 "0.0167 până la 0.6 lpm4 4 / 5 "Aluminiu220 psiextensie FKPuls scalat de la 4 la 20 mA€2,188.31
FLOMEC OM006A511-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.0083 până la 0.45 gpm, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5 OM006A511-822R5G8 până la 24 V DC1 / 4 "0.0333 până la 1.6667 lpm4 4 / 5 "Aluminiu220 psiextensie FKPuls scalat de la 4 la 20 mA€2,238.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC OM006S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 0.5 la 27 Gph
€2,765.27 /unitate