Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOMEC OM004A511-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.0043 până la 0.158 gpm, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G

FLOMEC OM004A511-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.0043 până la 0.158 gpm, 1/8 FNPT

În stoc
Element: CG6ECU Model: OM004A511-822R5GRef. cruce: 61CV17 / OM004A511-826R7G

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,188.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1%
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereLubrifianți, uleiuri, fluide groase
Gama de debit0.0167 până la 0.6 lpm
Interval de debit @ GPH0.26 Pentru 9.5
Domenii de debit (GPM)0.0043 Pentru 0.158
Temperatura fluidului Gamă-22 până la 176 de grade. F
Pentru dimensiunea țevii1 / 8 "
Gama de frecventa0.78 - 28 Hz
Înălţime4 4 / 5 "
Material carcasăAluminiu
Lungime2 17 / 25 "
Presiune maximă220 psi
Max. Viscozitate1000 CPS
O Material inelarextensie FK
Tip de ieșirePuls scalat de la 4 la 20 mA
Alimentare8 până la 24 V DC
Materialul rotoruluiOţel inoxidabil
Tip senzorUnelte ovale
TipUnelte ovale
Lăţime4 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru OM004A511-826R7G

Variante de produs

ProdusModelAlimentareDimensiunea conexiuniiGama de debitÎnălţimeMaterial carcasăPresiune maximăO Material inelarTip de ieșirePreț
FLOMEC OM006S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, oțel inoxidabil 316, interval de debit de 0.5 până la 27 Gph | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V până la 24V DC1 / 4 "0.0333 până la 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIFKM încapsulat cu PTFE4-20 ma, puls scalat€2,765.27
FLOMEC OM008S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, oțel inoxidabil 316, interval de debit de la 4 la 145 Gph | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V până la 24V DC3 / 8 "0.25 până la 9.167 lpm5"316 SS495 PSIFKM încapsulat cu PTFE4-20 ma, puls scalat€2,607.93
FLOMEC OM004S513-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.0043 până la 0.158 gpm, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 până la 24 V DC1 / 8 "0.0167 până la 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIFKM încapsulat cu PTFEPuls scalat de la 4 la 20 mA€2,504.22
FLOMEC OM006A511-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.0083 până la 0.45 gpm, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5 OM006A511-822R5G8 până la 24 V DC1 / 4 "0.0333 până la 1.6667 lpm4 4 / 5 "Aluminiu220 psiextensie FKPuls scalat de la 4 la 20 mA€2,238.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC OM004A511-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.0043 până la 0.158 gpm, 1/8 FNPT
€2,188.31 /unitate