DWYER INSTRUMENTS Balsam de semnal

Aparatele de semnalizare Dwyer Instruments sunt proiectate pentru amplificarea și convertirea semnalelor electrice/mecanice (de intrare) în semnale de ieșire ușor de citit, compatibile cu aplicațiile de achiziție de date și control al mașinii. Acești senzori sunt calibrați în câmp pentru selectarea semnalelor de intrare curente, unipolare, bipolare, cu acțiune directă, bazate pe zero și cu suprimare zero din banca de comutatoare. Ele pot fi montate cu ușurință pe o șină DIN de 35 mm și sunt disponibile cu tensiuni nominale de 12 până la 24 VDC / AC și 85 până la 265 VDC / AC. Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dwyer Instruments.

Filtru

StilModelAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
ASCL438012 până la 24V AC / DC€610.60
ASC438085 până la 265V AC / DC€577.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?