GARLAND MFG Ciocanele cu cap împărțit cu față moale

Used to knock-off wheels; feature a solid hickory handle with interchangeable faces ideal for performing operations of five different hammers. Can be equipped with copper, nylon and Gar-Dur plastic heads. Available in face diameters ranging from 1.25 to 2.75 inches

Filtru

GARLAND MFG -

Ciocane cu piele brută cu cap divizat

Ciocanul cu cap despicat de la Garland Manufacturing este ideal pentru baterea cuielor sau modelarea obiectelor în aplicațiile de mișcare/poziționare a matrițelor, reparații de motoare electrice și reparații de elice. Acest ciocan multifuncțional vine cu fețe din piele brută, cupru, uretan, nailon și plastic Gar-Dur ușor de înlocuit, pentru a oferi versatilitate maximă și pentru a reduce timpul de nefuncționare. Proiectat conform standardelor ISO și OSHA, are un mâner din lemn masiv de hickory pentru un control mai bun și un știft care conectează capul de lovire cu mânerul pentru o putere suplimentară de prindere. Ciocanul cu cap despicat Garland este disponibil în diferite lungimi de cap, diametre și dimensiuni ale feței.

StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A310021.5 "4.5 "2"€167.94
B330021.5 "4.5 "2"€197.04
C350021.5 "3"2"€120.12
D360021.5 "4.5 "2"€277.20
E340021.5 "4.5 "2"€166.09
A310011.25 "3.875 "1"€157.08
E340011.25 "3.875 "1"€161.47
D360011.25 "3.875 "1"€265.65
C350011.25 "2.625 "1"€118.50
B330011.25 "3.875 "1"€187.34
C350031.75 "3.25 "3"€135.60
E340031.75 "4.75 "3"€202.12
B330031.75 "4.75 "3"€240.01
A310031.75 "4.75 "3"€201.89
F360031.75 "4.75 "3"€418.80
E340042"5.375 "4mm€229.85
A310042"5.375 "4mm€230.77
C350042"3.75 "4mm€150.61
B330042"5.375 "4mm€301.92
D360042"5.375 "4mm€520.91
B330052.75 "5.75 "5"€434.97
C350052.75 "4"5"€212.98
E340052.75 "5.75 "5"€351.81
A310052.75 "5.75 "5"€348.58
D360052.75 "5.75 "5"€756.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?