STANLEY Teșituri Pătrate și Ecarte Scări

Proiectat pentru a asigura colțuri de 90 de grade, scări drepte și uniforme și unghiuri precise pe materiale înainte de tăiere. Construcția foarte groasă rezistă utilizării grele pentru menținerea unui pătrat precis. Modele selectate disponibile cu gradări în relief galben pentru lizibilitate în condiții de lumină

Filtru

STANLEY -

Pătrate rapide

StilModelfinalizareaMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
A46-053NegruAluminiu10 3/4 x 6 3/4 "€46.07
B46-071NegruAluminiu10-1 / 4 x 7 "€26.73
C46-067BuffedAluminiu7"€22.46
D46-060GalbenABS plastic10 1/4 x 6 7/8 "€12.61
STANLEY -

Pătrele Tâmplarilor

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A45-300Aluminiu€30.62
B45-500Oţel€15.07
STANLEY -

Pătrate de căpriori

StilModelMarimea corpuluifinalizareagradațiiMaterialPreț (ex. TVA)
A45-01116 x 24 "Anodizat negru cu gradări umplute cu galbenFață 1/16 și 1/8", Spate 1/16, 1/8 și 1/12"Aluminiu de calitate pentru aeronave€52.74
B45-91024 x 2 "BuffedFață 1/16, 1/8" și spate 1/16, 1/10, 1/12"Oţel€27.35
STANLEY -

Abs pătrat Galben

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
ASTHT460107"€13.59
BSTHT4601112 "€26.25
STANLEY -

Teșit în T 5 1/2 inch Lamă din oțel inoxidabil 8 inch Abs Corp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
46-825AF2BZH€15.55
STANLEY -

Carpenters Square Steel 12 x 8 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45-912AE3CKB€13.04
STANLEY -

Try/Mitre Square Aluminiu 8 x 5 1/8

ModelArticolPreț (ex. TVA)
46-502AJ2JTH€10.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?