ORBIS Stivuiți și cuib containere

Filtru

ORBIS -

Containere Stack-N-Nest

Containerele ORBIS Stack-N-Nest sunt integrate cu pereți și părți laterale solide pentru un interior etanș care este ușor de curățat. Aceste containere au o construcție din polietilenă de înaltă densitate pentru a gestiona încărcături de până la 40 lb. Sunt echipate cu mânere conturate pentru o manipulare ușoară și sigură. Aceste unități sunt integrate în continuare cu zone de identificare situate pe părțile laterale, capete și capace și sunt disponibile în variante de volum cuprinse între 0.8 și 1.6 ft cu.
Raptor Supplies oferă și Orbis containere agricole cu toate caracteristicile menționate mai sus, împreună cu pereți ventilați și un fund ventilat.

StilModelÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiVolumPreț (ex. TVA)
AGS6040-13 Gri4.5 "5.25 "0.8 cu. ft.€62.38
BGS6040-18 Gri6.25 "7.125 "1.0 cu. ft.€57.32
CGS6040-22 Gri7.5 "8.5 "1.3 cu. ft.€61.62
CGS6040-27 Gri9 13 / 16 "10.75 "1.6 cu. ft.€69.96
ORBIS -

Containere agricole

StilModelLățimea exterioarăCulorifinalizareaVolumÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiPreț (ex. TVA)
AAF2416-10 Verde15.75 "Verdeventilată1.6 cu. ft.9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "€91.32
BAF2416-13 Verde15.75 "Verdeventilată2.1 cu. ft.12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "€95.40
CSNX2416-7 Ylw16 "GalbenSmooth1.0 cu. ft.6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "€45.58
DAF2416-6 Verde16 "Verdeventilată1.2 cu. ft.6.875 "21 "13.75 "7.5 "€71.26
EAF-21 Bej20 "Bejventilată2.9 cu. ft.12.5 "21 "17.375 "13.5 "€88.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?