LENOX TOOLS Burghie pas cu pas

Burghie de oțel de mare viteză cu un design în punct divizat pentru o penetrare mai rapidă și îndepărtarea rapidă a așchilor

Filtru

LENOX TOOLS -

Burghie pas cu pas

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A30883VB3Pas€125.53
B30887VB7Burghiu cu pas€123.30
C30884VB4Burghiu cu pas€87.87
B30912VB12Burghiu cu pas€206.54
LENOX TOOLS -

Burghie de trepte din oțel de mare viteză

Burghiile Lenox de mare viteză sunt utilizate pentru găurirea lemnului de esență tare și a metalelor. Acestea au o construcție din oțel de mare viteză (HSS), cu suprafața acoperită cu oxid de abur care oferă o rezistență excelentă la uzură. Designul îmbunătățit al canelului taie găuri mai rapid, fără bavuri și elimină rapid așchiile. Acestea au un design cu vârf cu vârf despicat și tije plate pe trei laturi, oferind o aderență sporită a bucăților. Alegeți dintr-o gamă largă de burghie trepte în dimensiuni de 1/2 la 1 inch, 1/8 la 1/2 inch și 7/8 la 1-1/8 inch, pe Raptor Supplies.

StilModelLungimea bituluiDimensiunea coziiMărimeaMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A30888VB112.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€172.95
B30881VB13"1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€72.69
C30882VB23"3 / 8 "1/2 la 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€128.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?