VALLEY CRAFT Dulapuri de depozitare

Dulapuri din oțel rezistent, complet sudate, cu mâner de blocare în 3 puncte. Disponibil în diferite dimensiuni și opțiuni de rafturi

Filtru

VALLEY CRAFT -

Dulapuri de depozitare

Dulapurile de depozitare Valley Craft sunt concepute pentru organizarea sculelor în ateliere, fabrici și birouri. Acestea dispun de dulapuri electronice cu blocare în trei puncte pentru asigurarea conținutului interior împotriva furtului. Aceste dulapuri au uși încastrate pentru deschidere largă, modelele selectate având panouri cu pereți și pereți pentru spațiu suplimentar de depozitare. Rafturile reglabile oferă spațiu de depozitare personalizat. Alegeți dintr-o gamă largă de dulapuri de depozitare, disponibile în variante cu 2, 3 și 4 rafturi.

StilModelÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiCuloriProiectarea ușilorCapacitate de încărcareNumărul de rafturiNumăr total de coșuriPreț (ex. TVA)
AF85889A636 "36 "Fum griadânc800 lbs.248 "€2,544.70
RFQ
BF85877W272 "48 "AlbSpăla-3-€3,023.33
RFQ
CF85875A072 "36 "Fum griSpăla-3-€2,498.26
RFQ
CF85877A872 "48 "Fum griSpăla-3-€2,983.36
RFQ
BF85875W472 "36 "AlbSpăla-3-€2,709.17
RFQ
DF85881A478 "48 "Fum griSpăla400 lbs.4-€2,902.52
RFQ
EF85874A178 "48 "Fum griSpăla-3-€3,064.22
RFQ
BF85874W578 "48 "AlbSpăla-3-€3,335.64
RFQ
FF85880A578 "48 "Fum griSpăla400 lbs.264€2,902.52
RFQ
BF85876W384 "36 "AlbSpăla-3-€3,191.50
RFQ
CF85876A984 "36 "Fum griSpăla-3-€2,659.97
RFQ
VALLEY CRAFT -

Coșuri de depozitare, 12 coșuri

Coșurile de depozitare Valley Craft sunt concepute pentru organizarea uneltelor și obiectelor. Aceste pubele sunt fabricate din polipropilenă turnată prin injecție pentru a rezista la sarcini de până la 30 lb și medii dure. Aceste unități au 12 coșuri de dimensiuni medii pentru separare și sunt disponibile în culorile galben și albastru.

StilModelCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AZ80425A1Albastru7"14.75 "16.5 "€142.30
RFQ
AZ80423A3Albastru7"14.75 "8.25 "€197.74
RFQ
AZ80422A4Galben5"11 "5.5 "€80.85
RFQ
AZ80426A0Galben7"15 "16.5 "€121.27
RFQ
AZ80424A2Galben7"15 "8"€137.44
RFQ
StilModelMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
AF89162VCGY36 "x 18"36 "€3,387.61
RFQ
AF89164VCGY36 "x 22"36 "€3,225.91
RFQ
AF89160VCGY48 "x 18"48 "€3,791.87
RFQ
AF89165VCGY48 "x 22"48 "€3,549.32
RFQ
AF89161VCGY60 "x 18"60 "€4,115.26
RFQ
AF89163VCGY60 "x 22"60 "€3,872.71
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?