BAND-IT Garnituri de etanșare și catarame

Suporturi de bandă din oțel inoxidabil/oțel carbon ideali pentru montarea dispozitivelor de securitate, semnelor de circulație și incintelor. Prezintă un design cu nervuri întărite pentru a oferi o rezistență suplimentară pentru a rezista la stres, vânt și vibrații. De asemenea, sunt disponibile cleme de bandă, catarame de curele și dispozitive de fixare a benzii

Filtru

BAND-IT strapping seals and buckles keep the ends of plastic, steel and poly strapping secure while transportation and storage. Seals are used to create a permanent connection and are applied with a...Află mai multe
BAND-IT -

Clip de bandaj

StilModelMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
AGRC155200/300 SS5 / 8 "€70.85
BGRC156200/300 SS3 / 4 "€87.70
CGRC153200/300 SS3 / 8 "€39.16
DGRC154200/300 SS1 / 2 "€60.09
EGRE455316 SS5 / 8 "€235.77
BAND-IT -

Cataramă cu curele

StilModelMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
AGRC442201 SS1.25 "€94.65
BGRUB256201 SS3 / 4 "€66.76
CGRC255201/301 SS5 / 8 "€92.37
DGRC253201/301 SS3 / 8 "€47.53
EGRC256201/301 SS3 / 4 "€102.32
FGRC254201/301 SS1 / 2 "€66.22
GGRC724301 SS1 / 2 "€73.23
HGRC726301 SS3 / 4 "€97.48
IGRC454316 SS1 / 2 "€204.84
JGRC456316 SS3 / 4 "€357.47
KGRC453316 SS3 / 8 "€144.71
LGRC455316 SS5 / 8 "€250.57
MGRC356Oțel carbon galvanizat3 / 4 "€72.86
NGRC354Oțel carbon galvanizat1 / 2 "€56.35
BAND-IT -

Suport pentru bandă

StilModelMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
AGRD021200/300 SS3 / 4 "€370.78
BGRD001200/300 SS3 / 4 "€370.62
CGRD315200/300 SS1 / 2 "€337.83
DGRD310200/300 SS1 / 2 "€337.83
EGRD510Element de fixare din aluminiu și oțel carbon galvanizat4.75 "€441.48
BAND-IT -

Suport de bandă de șurub

StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
AGRD5006"3 / 4 "€844.91
BGRD5048"1.25 "€1,173.88
BAND-IT -

Cataramă cu curele, 15/16 inch lungime, 1/2 inch lățime, recoacetă, inox

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GRC254-Z900CH6PLZ€97.19

Standarde și aprobări

  • FTAI
  • ISO 14001
  • ISO 9001

Întrebări Frecvente

La ce folosește Ear-Lokt la aceste catarame?

Mecanismul Ear-Lokt oferă rezistențe superioare de fixare în cataramele BAND-IT.

Care este materialul de construcție al acestor catarame și etanșări?

Clemele de fixare și elementele de reținere sunt fabricate din oțel inoxidabil, în timp ce dispozitivele de reținere a benzii cu șuruburi sunt din aluminiu/oțel carbon galvanizat.

Ce tip de suprafață de etanșare există în etanșările și cataramele de bandă BAND-IT?

Produsele BAND-It pentru sarcini ușoare și grele au suprafețe de etanșare plane, în timp ce produsele standard / obișnuite au suprafață de etanșare plată sau rotundă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?