SALISBURY Covoare pentru tablouri

Covoraș din material de tip II ondulat, grosime de 1/4 inch, plasat în fața aparatelor de înaltă tensiune pentru protecția personalului. Îndeplinește standardele ASTM D178 și folosește o tensiune maximă de 17000V. Disponibil în lungimi de până la 9 picioare și lățimi de până la 30 de picioare

Filtru

SALISBURY -

Mat de tablă

Covorașele tabloului de distribuție sunt amplasate în fața centrelor de control al motoarelor, a aparatelor de comutație sau a aparatelor similare de înaltă tensiune pentru protejarea lucrătorilor. Aceste covorașe neconductoare de la Salisbury sunt fabricate din cauciuc de tip II și respectă standardele ASTM D178. Suprafața ondulată a covorașelor acționează ca o banda de rulare de siguranță și reduce posibilitatea ca obiectele metalice să se înglobeze. Alegeți dintr-o gamă extinsă de covorașe pentru tablouri, disponibile în lățimi de 2 și 30 inchi și lungimi de 3, 6 și 9 inci pe Raptor Supplies.

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AM30-1Y3ft30 "€295.34
AM24-1Y3ft2ft€227.58
AM30-2Y6"30 "€637.04
AM24-2Y6"2ft€497.89
AM30-3Y9ft30 "€840.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?