HUBBELL PREMISE WIRING Blocaje de cablare date vocale

Furnizați mai multe puncte de conectare pentru conectarea cablurilor la rețelele telefonice și de servicii de date dintr-o clădire. Prezintă fire de cupru solide, perforate în fante deschise, pe felia de bloc folosind izolația firelor pentru a menține firele în poziție

Filtru

HUBBELL PREMISE WIRING -

Conectarea blocurilor cu până la 100 de rânduri și coloane

Blocurile de conectare Hubbell Premise Wiring sunt utilizate pentru interconectarea ușoară și terminarea firelor în distribuția de date, aplicații telefonice și electrice. Sunt montate cu șuruburi și pot funcționa la temperaturi de până la 75 de grade Celsius. Selectat blocuri de legătură au un design cu 4 perechi pentru mai multe opțiuni de montare. Aceste blocuri listate UL au până la 100 de rânduri și coloane pentru o manipulare convenabilă și sunt disponibile în variante cu sau fără benzi.

StilModelTipul categorieiAdâncimeArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AHPW66M150C551.25 "Bloc de cabluri, 66 Split10 "3.4 "€33.38
B110BLK100FTK45E-Bloc de cabluri, sloturi 100--€100.48
C110BLK100BWL5E-Bloc de cabluri, sloturi 100--€45.44
D110BLK300FTK45E-Bloc, cablare 110--€249.29
D110BLK300FTK55E-Bloc, cablare 110--€243.46
D110BLK100FTK55E-Bloc, cablare 110--€106.82
E110BLK300BWL5E-Bloc, cablare 110--€138.20
F6110FTK192WL6-110 Bloc de cabluri--€523.19
G6110FTK64WL6-110 Bloc de cabluri--€157.38
HHPW66B350Voce1.25 "Bloc de cabluri, 66 Split13.47 "2.8 "€68.81
IHPW66M125Voce1.2 "Bloc de cabluri, date 66 M10 "3.44 "€41.58
JHPW66M150Voce1.2 "Bloc de cabluri, 66 Split10 "3.44 "€33.38
KHPW66B425Voce1.25 "Bloc de cabluri, 66 Split13 "2.8 "€71.02
LHPW66B36Voce1.25 "Bloc de cabluri, 66 Split3.5 "3.5 "€32.40
MHPW66B16Voce1.2 "Bloc de cablare, date 66 B2.8 "3.9 "€48.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?