SPEEDCLEAN Accesorii încălzitor de apă

Decalcifiere cu găleți listate UL, concepute pentru îndepărtarea calcarului și a altor depuneri de la încălzitoarele de apă fără rezervor sau cu rezervor, cazane și schimbătoare de căldură. Vine cu o pompă rezistentă la acid și fitinguri și furtunuri extra lungi cu un set opțional de supapă de recirculare

Filtru

SPEEDCLEAN -

Sisteme de decalcifiere a cupei

Speedclean oferă sisteme portabile de îndepărtare a calcarului pentru detartrarea încălzitoarelor de apă caldă fără rezervor, serpentinelor, cazanelor și schimbătoarelor de căldură mici. Aceste sisteme au o supapă de purjare pentru a reduce timpul de curățare și o racordare a furtunului de apă pentru a asigura curățarea continuă. Sunt echipate cu o pompă rezistentă la acizi pentru a circula rapid agentul de curățare pentru îndepărtarea calcarului la o rată de 3.3 gpm. Aceste sisteme pot fi utilizate și cu glicol pentru spălarea și umplerea liniilor de încălzire.

StilModelCapacitateVoltajPreț (ex. TVA)
ASC-DS-5A-220V€615.62
RFQ
BSPDYBRT-05--€259.02
RFQ
CSPDYBRT-CS.5 Gal.-€52.53
RFQ
ASC-DS-54 gal.120V€840.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?