APPROVED VENDOR Furtunuri de aspirație și evacuare a apei

Filtru

APPROVED VENDOR -

Furtun de aspirație / evacuare a apei

StilModelRaza de indoireDimensiune de montareTipul de montajÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A1ZNB71.5 "--1.5 "20 psi150 grade F2.17 "€378.47
B1ZNB11.5 "1.5 "Coadă de aluminiu tată x femelă cu pivotant din alamă1.5 "20 psi140 grade F2.17 "€340.19
C1ZNB41.5 "1.5 "Feminin Camlock x MNPT1.5 "20 psi140 grade F2.17 "€368.60
B1ZNB23"2"Coadă de aluminiu tată x femelă cu pivotant din alamă2"15 psi140 grade F2.76 "€474.90
C1ZNB53"2"Feminin Camlock x MNPT2"15 psi140 grade F2.76 "€500.74
A1ZNB83"--2"15 psi150 grade F2.76 "€492.70
C1ZNB64"3"Feminin Camlock x MNPT3"7 psi140 grade F4.06 "€757.00
A1ZNB94"--3"7 psi150 grade F4.06 "€773.05
B1ZNB34"3"Coadă de aluminiu tată x femelă cu pivotant din alamă3"7 psi140 grade F4.06 "€785.17
APPROVED VENDOR -

Furtun de refulare a apei

StilModelDimensiune de montareTipul de montajÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A1ZMU3--1.5 "100ft1.72 "€452.22
A1ZMU5--3"100ft3.35 "€921.06
A1ZMU4--2"100ft2.72 "€584.59
A1ZMU6--4"100ft4.45 "€1,301.61
B1ZMT41.5 "Aluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă1.5 "50ft-€144.84
C1ZMT81.5 "Cam și groove din aluminiu1.5 "50ft-€196.63
B1ZMT52"Aluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă2"50ft-€190.21
C1ZMT92"Cam și groove din aluminiu2"50ft-€201.42
B1ZMT63"Aluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă3"50ft-€292.10
C1ZMU13"Cam și groove din aluminiu3"50ft-€411.18
B1ZMT74"Aluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă4"50ft-€512.03
C1ZMU24"Cam și groove din aluminiu4"50ft-€436.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?