Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de descărcare 1 8/1 inch ID x 1 de picioare 2 Psi | AB50PQN

APPROVED VENDOR 1ZMT8 Furtun de descărcare 1 1/2 inch ID x 50 picioare 125 Psi

În stoc
Element: AB4PQN Model: 1ZMT8
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
€196.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de refulare a apei
CuloriAlb
Dimensiune de montare1.5 "
Tipul de montajCam și groove din aluminiu
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime50ft
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F
ArmareJachetă din poliester
Materialul tubuluiSBR/cauciuc natural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.995
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS5909002000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareTipul de montajÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
Furtun de descărcare 1 4/1 inch ID x 1 picioare 2 Psi | AB50PQJ 1ZMT41.5 "Aluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă1.5 "50ft-€144.84
Furtun de descărcare 1ZMT5 APROBAT 2ZMT50 125 inch ID x 4 feet XNUMX Psi Max | ABXNUMXPQK 1ZMT52"Aluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă2"50ft-€190.21
Furtun de descărcare 1ZMT6 APROBAT 3ZMT50 125 inch ID x 4 feet XNUMX Psi Max | ABXNUMXPQL 1ZMT63"Aluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă3"50ft-€292.11
Furtun de descărcare 1ZMT7 4 inch ID x 50 picioare 125 Psi max. AB4PQM 1ZMT74"Aluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă4"50ft-€512.02
Furtun de descărcare 1ZMT9 APROBAT 2ZMT50 125 inch ID x 4 feet XNUMX Psi Max | ABXNUMXPQP 1ZMT92"Cam și groove din aluminiu2"50ft-€201.42
Furtun de descărcare 1ZMU1 APROBAT 3ZMU50 125 inch ID x 4 feet XNUMX Psi Max | ABXNUMXPQQ 1ZMU13"Cam și groove din aluminiu3"50ft-€411.18
Furtun de descărcare 1ZMU2 4 inch ID x 50 picioare 125 Psi max. AB4PQR 1ZMU24"Cam și groove din aluminiu4"50ft-€436.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMT8 Furtun de descărcare 1 1/2 inch ID x 50 picioare 125 Psi
€196.63 /unitate