Chaps de sudare și spate

Filtru

CONDOR -

Caps pentru sudare piele

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4KXH6AD8LXG€230.31
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Jambiere Universal Gri Piele PR

ModelArticolPreț (ex. TVA)
333-CLAH3YKV€199.47
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Spats Snap din spate universal din piele bronzată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
485-CLAH3YKW€69.19
STEEL GRIP -

Spats Piele Curele de gleznă reglabile PR

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CL 7250 BCAH9QRB€46.99

Chaps de sudare și spate

Căptușele de sudură și spatele sunt folosite pentru a proteja picioarele și picioarele în timpul sarcinilor de sudură și a altor activități periculoase care implică scântei, stropi și căldură extremă. Raptor Supplies oferă o gamă largă de bărbați și spate de la mărci precum Condor, Chicago Protective Apparel și Mâner din oțel. Acestea sunt purtate peste îmbrăcămintea utilizatorului pentru un strat suplimentar de protecție, cu crăpăturile care acoperă partea din față a picioarelor și spatele acoperind partea superioară și în față a piciorului, precum și glezna și tibia. Îmbrăcăminte de protecție Chicago oferă jambiere detașabile cu mecanism de închidere cu arc și construcție din piele cromată cu două straturi pentru protecție sporită a utilizatorului. Acești jambiere au o bară metalică în coloană care formează și ține evazături de cauciuc (2 inci), oferind protecție împotriva pericolelor de sudură. Cadrul cu arc din oțel degajat permite utilizatorilor să schimbe capacele atunci când este necesar și să ajusteze în consecință. Condor Căptușele de sudură din piele sunt realizate din Kevlar cusute cu piele de vacă selectată. Acești bărbați au o talie reglabilă (20 până la 50 inci) cu cleme pe fiecare picior (pielea este rezistentă la flacără în interior) și sunt echipate cu întăriri din oțel nituite pentru durabilitate. O gamă largă de bucăți de sudură și spate este disponibilă în culorile maro, gri și cafeniu Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?