Șuruburi din lemn

Filtru

Șuruburile pentru lemn sunt potrivite pentru îmbinarea suprafețelor din lemn cum ar fi dulapuri, piese de mobilier, dispozitive de construcție, forme de prindere și feronerie de montare și ornamente în prelucrarea lemnului, întreținere și reparații...Află mai multe

GRAINGER -

Wood Screw #8 1-1/2 Inch Steel Slot, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U25880.016.0150AH3EDU€12.55
1...56

Șuruburi din lemn

Șuruburile pentru lemn sunt potrivite pentru îmbinarea suprafețelor din lemn cum ar fi dulapuri, piese de mobilier, dispozitive de construcție, forme de prindere și feronerie de montare și ornamente în aplicații de prelucrare a lemnului, întreținere și reparații. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste șuruburi de la Duraspin, Fabory, Cap rapid, Grainger & Super-Strut. Aceste șuruburi autofiletante necesită o gaură pre-perforată sau găurită (în funcție de duritatea materialului) pentru instalare / funcționare. Aceste șuruburi pentru lemn au o construcție din oțel, oțel inoxidabil, oțel carbon sau alamă pentru a-și păstra forma și a oferi o rezistență ridicată la abraziune, chiar și după lovire.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre șuruburile pentru lemn și șuruburile metalice?

Șuruburile pentru lemn sunt folosite pe suprafețe din lemn, în timp ce șuruburile metalice sunt folosite pe suprafețe sau foi de metal. În general, șuruburile pentru lemn au filet mai scurt cu pas mai mic (filete pe inch) în comparație cu șuruburile pentru metal care au filet mai lung cu pas mai mare.

Este necesară o gaură pilot pentru instalarea șuruburilor pentru lemn?

O gaură pilot este necesară la instalarea acestor șuruburi pe lemn de esență tare / laminate / lemn predispus la fisuri, unde aspectul final contează. Ele pot funcționa fără orificiu pilot atunci când sunt utilizate pe lemn de esență moale sau aplicații în care aspectul nu contează.

Cum se instalează aceste șuruburi pentru lemn?

  • Marcați centrul găurii unde urmează să fie instalat șurubul cu o punte.
  • Găuriți o gaură de degajare a arborelui înainte de a găuri o gaură pilot.
  • Când folosiți șuruburi pentru lemn cu cap plat, șurubați sau forați gaura.
  • Apăsați un vârf de burghiu atașat la un șurub strâns în capul șurubului și rotiți șurubul pentru a fixa șurubul complet în orificiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?