DAYTON Pompe cu jet de puț superficial


Filtru
Conformitate: CSA-SUA , Admisie: 1-1 / 4 "NPT , Carcasa motorului: ODP , Tip motor: Pornire condensator , Intrare NPT: 1.25 , Număr de etape: 1 , Tip de etanșare: Mecanic , Ridicare de aspirație: 25 ft. , Voltaj: 115/230
StilModelMax. Presiunea cazuluiamperiAmplificatoare ACMax. Presiunea de admisiePriza NPTOutletLăţimeGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSIPreț (ex. TVA)
A
1D874
6514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€921.62
A
1D876
6913.0/6.513.0/6.5-3/43/4 "NPT9.88 "11.8 6.5€759.33
A
1D872
7018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€1,157.12
A
1D881
728.6/4.38.6/4.3-3/43/4 "NPT9.88 "8.2 4.3€731.00
A
1D880
7413.0/6.513.0/6.5-3/43/4 "NPT9.88 "12.3 7.0€803.97
A
1D878
7721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,279.11
B
5UXK1
123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.5€1,081.97
B
5UXK0
123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.6€1,131.14
B
5UXJ8
123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.5€788.38
B
5UXK2
123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.6€1,427.01
B
5UXJ9
123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.4€899.10
C
4HEY7
140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.0€1,108.97
C
4HEY3
140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€693.33
C
4HEY5
140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.0€808.67
C
4HEY6
140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.2€958.47
C
4HEY4
140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€700.63
D
4HEZ1
160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.8€1,356.34
D
4HEY9
160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.6€1,274.31
D
4HEZ2
160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.7€1,556.52
D
4HEZ3
160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.4€1,738.52
D
4HEY8
160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.6€1,199.03

Pompe cu jet de puț superficial

Pompele cu jet pentru puțuri de mică adâncime Dayton sunt utilizate pentru transportul apei din puțuri adânci de 25 de picioare. Aceste pompe cu jet sunt montate deasupra solului pentru reparații și întreținere și sunt echipate cu un motor de pornire cu condensator care oferă un cuplu de pornire ridicat. Acestea pot fi utilizate cu puțuri săpate/conduse/forate, lacuri sau cisterne și pot rezista la presiunea de intrare de până la 160 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu jet pentru puțuri puțin adânci, disponibile în variante de 1/2, 1/3, 3/4, 1 și 1.5 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?