DAYTON 1D872 Pump Jet Puț superficial | AA9GLY

DAYTON 1D872 Pump Jet Puț superficial

În stoc
Articol: AA9GLY Model: 1D872

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,157.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de puț superficial
amperi18.0/9.0
Amplificatoare AC18.0/9.0
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI21.0 20.5
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI17.8 17.3
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI14.8 14.5
GPM de apă @ 25 Ft @ 30, 50 PSI11.5 11.2
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI23.2 22.5
Înălţime7.75 "
HP1
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime21 "
Max. Presiunea cazului70
Max. Temperatura de funcționare.140 F
Intrare NPT1.25
Priza NPT1
Outlet1 "NPT
Setarea presostatului30 la 50 psi
Materialul pompeiFonta
Inchide-o70 PSI
Rezervor PSI30 50
Voltaj115/230
Lăţime10.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.7725
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)49.28
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8413810030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea cazuluiamperiAmplificatoare ACMax. Presiunea de admisiePriza NPTOutletLăţimeGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSIPreț
DAYTON 1D874 Pump Jet Puț superficial | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€921.62
DAYTON 1D876 Pump Jet Puț superficial | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43/4 "NPT9.88 "11.8 6.5€759.34
DAYTON 1D878 Pump Jet Puț superficial | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,279.10
DAYTON 1D880 Pump Jet Puț superficial | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43/4 "NPT9.88 "12.3 7.0€803.97
DAYTON 1D881 Pump Jet Puț superficial | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43/4 "NPT9.88 "8.2 4.3€731.00
DAYTON 4HEY3 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Plastic 1/3 Hp | AD7YRH 4HEY3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€693.33
DAYTON 4HEY4 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Plastic 1/2 Hp | AD7YRJ 4HEY4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€700.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1D872 Pump Jet Puț superficial
€1,157.12 /unitate