DAYTON 5UXJ8 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Fontă 1/3hp 115/230v | AE6TJH

DAYTON 5UXJ8 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Fontă 1/3 CP 115/230 V

În stoc
Articol: AE6TJH Model: 5UXJ8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€788.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet de puț superficial
amperi10/4.8
ConformitateCSA-SUA
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.5/2.8
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI6.3/2.5
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI4.8/1.3
GPM de apă @ 25 Ft @ 30, 50 PSI3.3/1.0
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI8.5/3.5
Înălţime8"
HP1/3
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime20.187 "
Max. Presiunea cazului123 PSI
Max. Presiunea de admisie123 PSI
Max. Temperatura de funcționare.90 F
Carcasa motoruluiODP
Tipul motoruluiPornire condensator
Intrare NPT1.25
Priza NPT1
Numărul de etape1
Outlet1 "NPT
Setarea presostatului30 la 50 psi
Materialul pompeiFontă
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o66 PSI
Lift de aspirație25 ft.
Voltaj115/230
Lăţime9.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.945
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea cazuluiamperiAmplificatoare ACMax. Presiunea de admisiePriza NPTOutletLăţimeGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSIPreț
DAYTON 1D872 Pump Jet Puț superficial | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€1,157.12
DAYTON 1D874 Pump Jet Puț superficial | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€921.62
DAYTON 1D876 Pump Jet Puț superficial | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43/4 "NPT9.88 "11.8 6.5€759.34
DAYTON 1D878 Pump Jet Puț superficial | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,279.10
DAYTON 1D880 Pump Jet Puț superficial | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43/4 "NPT9.88 "12.3 7.0€803.97
DAYTON 1D881 Pump Jet Puț superficial | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43/4 "NPT9.88 "8.2 4.3€731.00
DAYTON 4HEY3 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Plastic 1/3 Hp | AD7YRH 4HEY3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€693.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UXJ8 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Fontă 1/3 CP 115/230 V
€788.38 /unitate