LOVEJOY 68514411842 Jaw Coupling LC110, 1-3/8 Inch Bore Size, 5/16 x 5/32 Inch Keyway | AM2ECN 11842

LOVEJOY 68514411842 Cuplaj cu fălci LC110, dimensiunea alezajului de 1-3/8 inch, canal de cheie de 5/16 x 5/32 inch

Element: AM2ECN Model: 68514411842Crucea Ref: 11842
€105.54 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip LC
# de fălci3
Dimensiunea canalului1 3 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLC110
Tip cuplajLC
Dimensiunea CD3.81 "
Dimensiunea G0.87 "
Dimensiune SL0.75 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 1200 RPM15.12hp
Putere nominală la 1800 RPM23hp
Putere nominală la 3600 RPM45.36 CP
Lungimea butucului2.56 "
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii5 / 16 "x 5 / 32"
Dimensiunea cheii5 / 16 "x 5 / 32"
Lățimea cheii5 / 16 "x 5 / 32"
Lungime prin Bore1.69 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.62 "
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit0.625 "
Moment de inerție (solid) WR28.993 lbs.in.mp.
Cuplu nominal792 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.3.31 "
Lungime totală4.25 "
Putere nominală la 1,200 rpm15.12 CP
Putere nominală la 1,800 rpm23 CP
Putere nominală la 1000 rpm1.26 kW
Sistem de măsurareimperial
Fir3 / 8-16
Filet Dia.3/8 "-16
Fire per inch3/8 "-16

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialPreț
LOVEJOY 68514411581 Cuplaj cu fălci LC100, dimensiunea alezajului de 1-1/4 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Fier sinterizat€87.59
LOVEJOY 68514456566 Cuplaj cu fălci LC110, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, canal cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Fier sinterizat€98.98
LOVEJOY 68514411832 Cuplaj cu fălci LC110, dimensiunea alezajului de 7/8 inchi, canal cheie 3/16 x 3/32 inch | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Fier sinterizat€98.98
LOVEJOY 68514412472 Cuplaj cu fălci LC225, dimensiunea alezajului de 1-7/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Fontă€273.71
LOVEJOY 68514412332 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-1/2 inch, canal de cheie 3/8 x 3/16 inch | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-3/8 inch, 5/16 x 5/32 inch canal de cheie | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-7/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514411842 Cuplaj cu fălci LC110, dimensiunea alezajului de 1-3/8 inch, canal de cheie de 5/16 x 5/32 inch
€105.54 /unitate