Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514411581 Cuplaj cu fălci LC100, dimensiunea alezajului de 1-1/4 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XDJ

LOVEJOY 68514411581 Cuplaj cu fălci LC100, dimensiunea alezajului de 1-1/4 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch

În stoc
Element: AJ2XDJ Model: 68514411581
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
€87.59 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip LC
# de fălci3
Dimensiunea canalului1 1 / 4 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLC100
Tip cuplajLC
Dimensiunea CD3.11 "
Dimensiunea G0.75 "
Dimensiune SL0.44 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 1200 RPM7.92hp
Putere nominală la 1800 RPM11.9hp
Putere nominală la 3600 RPM23.76 CP
Lungimea butucului2.13 "
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lățimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore1.38 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.37 "
Max. Viteză7000 rpm
Min. Plictisit0.437 "
Moment de inerție (solid) WR22.783 lbs.in.mp.
Cuplu nominal417 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.2.53 "
Lungime totală3.5 "
Putere nominală la 1,200 rpm7.92 CP
Putere nominală la 1,800 rpm11.9 CP
Putere nominală la 1000 rpm0.66 kW
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 16-18
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialPreț
LOVEJOY 68514456566 Cuplaj cu fălci LC110, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, canal cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Fier sinterizat€98.98
LOVEJOY 68514411832 Cuplaj cu fălci LC110, dimensiunea alezajului de 7/8 inchi, canal cheie 3/16 x 3/32 inch | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Fier sinterizat€98.98
LOVEJOY 68514412472 Cuplaj cu fălci LC225, dimensiunea alezajului de 1-7/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Fontă€273.71
LOVEJOY 68514412332 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-1/2 inch, canal de cheie 3/8 x 3/16 inch | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-3/8 inch, 5/16 x 5/32 inch canal de cheie | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-7/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514444064 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 2-1/8 inchi, canal de cheie 1/2 x 1/4 inch | AL2XVV 44064 68514444064LC1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514411581 Cuplaj cu fălci LC100, dimensiunea alezajului de 1-1/4 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch
€87.59 /unitate