Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2PZZ7 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 3 1/2 Inch Length | AC3AWR

APPROVED VENDOR 2PZZ7 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 3 1/2 inch Lungime

În stoc
Element: AC3AWR Model: 2PZZ7
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
€22.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.500 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3.5 "
Mărimea#8
Diafragmă mică.0.419 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZZ7 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 3 1/2 inch Lungime
€22.75 /unitate