LOVEJOY 68514422312 Butuc de cuplare gogoașă, dimensiune 1-5/8 inch, fără canal și șurub de fixare | AK7KRA 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY 68514422312 Butuc de cuplare pentru gogoși, dimensiune 1-5 / 8 inch, fără cheie și șurub de fixare

Element: AK7KRA Model: 68514422312Cross Ref: 22312 / SAGA 30 HUB 1-5 / 8 RSB N / KW N / SS
€1,746.38 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a gogoșilor
Dimensiunea bolțului3/4-10 x 4-1/2
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiS30
Tip cuplajTorsional
Dimensiunea BC6.94 "
Dimensiune HD5.31 "
Dimensiunea L2.75 "
Rigiditate dinamică la torsiune800 in.lbs./grade
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore3.88 "
MaterialOţel
Max. Plictisit3.375 "
Max. Sarcina de soc21000 In.Lbs.
Max. Viteză3500 rpm
Min. Plictisit1.625 "
Moment de inerție WR2384 lbs.in.mp.
Gama normală de temperatură-60 grade F
În afara Dia.9.63 "
Lungime totală11.38 "
Momentul nominal7000 In.Lbs.
Alezaj dur de stoc1-5/8 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)Fără șurub
StilFlexibil

Variante de produs

ProdusModelAlezaj dur de stocMax. PlictisitLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăMomentul nominalMax. Sarcina de socPreț
LOVEJOY 68514422079 Butuc de cuplare gogoașă, dimensiune 5/8 inch, fără caneluță și șurub de fixare Rsb | AK7KQU 22079 / SAGA 11 HUB 5/8 RSB N/KW N/SS 685144220795 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 In.Lbs.1000 In.Lbs.€670.51
RFQ
LOVEJOY 68514422124 Butuc de cuplare pentru gogoașă, dimensiune 7/8 inch, fără canal și șurub de fixare | AK7KQW 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS 685144221247 / 8 "1.875 "2.13 "5.09 "6.41 "1000 In.Lbs.3000 In.Lbs.€778.32
RFQ
LOVEJOY 68514422154 Butuc de cuplare pentru gogoașă, dimensiunea de 1 inch, fără canal și șurub de fixare | AK7KQX 22154 / SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221541"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 In.Lbs.6000 In.Lbs.€866.48
RFQ
LOVEJOY 68514422197 Butuc de cuplare pentru gogoașă, dimensiune de 1 inch, fără canal și șurub de fixare | AK7KQY 22197 / SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221971"2.5 "3"7.31 "8.69 "3000 In.Lbs.9000 In.Lbs.€1,060.42
RFQ
LOVEJOY 68514422259 Butuc de cuplare pentru gogoașă, dimensiune de 1-1/2 inch, fără canal și șurub de fixare | AK7KQZ 22259 / SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS 685144222591-1/2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 In.Lbs.15000 In.Lbs.€1,130.95
RFQ
LOVEJOY 68514422352 Butuc de cuplare pentru gogoașă, dimensiune de 2-1/8 inchi, fără canal și șurub de fixare | AK7KRB 22352 / SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS 685144223522-1/8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 In.Lbs.36000 In.Lbs.€2,362.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514422312 Butuc de cuplare pentru gogoși, dimensiune 1-5 / 8 inch, fără cheie și șurub de fixare
€1,746.38 /unitate