LOVEJOY 68514436056 Cuplaj de arbore, alezaj 1 inch, zinc | AK3ZDW 36056 / 4J X 1

LOVEJOY 68514436056 Cuplaj arbore, alezaj 1 inch, zinc

Articol: AK3ZDW Model: 68514436056Crucea Ref: 36056 / 4J X 1
€22.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului4J
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL0.44 "
Dimensiune HD1.63 "
Dimensiunea L0.88 "
Dimensiunea P0.44 "
Dimensiune SL0.25 "
Putere nominală la 100 RPM0.2hp
Putere nominală la 1200 RPM2.3hp
Putere nominală la 1800 RPM3.4hp
Putere nominală la 3600 RPM6.9hp
Dimensiunea cheii1/4 x 1/8 "
MaterialZinc turnat sub presiune
Max. Plictisit1"
Max. Viteză7600 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)120 In.Lbs.
În afara Dia.2.46 "
Fir1 / 4-20
Rigiditate la torsiune458 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMax. PlictisitMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirPreț
LOVEJOY 68514436048 Cuplaj arbore, alezaj 0.625 inch, zinc | AK3ZCT 36048 / 3J X 5/8 68514436048Zinc turnat sub presiune5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436049 Cuplaj arbore, alezaj 0.75 inch, zinc | AK3ZCV 36049 / 3J X 3/4 68514436049Zinc turnat sub presiune3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436050 Cuplaj arbore, alezaj 0.875 inch, zinc | AK3ZCY 36050 / 3J X 7/8 68514436050Zinc turnat sub presiune7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436051 Cuplaj de arbore, alezaj 0.5 inchi, zinc | AK3ZDB 36051 / 4J X 1/2 68514436051Zinc turnat sub presiune1 / 2 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436052 Cuplaj arbore, alezaj 0.625 inch, zinc | AK3ZDG 36052 / 4J X 5/8 68514436052Zinc turnat sub presiune5 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436053 Cuplaj arbore, alezaj 0.75 inch, zinc | AK3ZDK 36053 / 4J X 3/4 68514436053Zinc turnat sub presiune3 / 4 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436054 Cuplaj arbore, alezaj 0.875 inch, zinc | AK3ZDP 36054 / 4J X 7/8 68514436054Zinc turnat sub presiune7 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436056 Cuplaj arbore, alezaj 1 inch, zinc
€22.87 /unitate