LOVEJOY 68514441505 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 4, alezaj 24 mm, zinc | AN9DAF 41505 / 4J X 24MM

LOVEJOY 68514441505 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 4, alezaj 24 mm, zinc

Articol: AN9DAF Model: 68514441505Ref. cruce: 41505 / 4J X 24MM
€22.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Dimensiunea canalului24 mm
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului4J
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL11.18mm
Dimensiune HD41.4mm
Dimensiunea L22.35mm
Dimensiunea P11.18mm
Dimensiune SL6.35mm
Putere nominală la 100 RPM0.2hp
Putere nominală la 1200 RPM2.3hp
Putere nominală la 1800 RPM3.4hp
Putere nominală la 3600 RPM6.9hp
Dimensiunea cheii8 x 3.3mm
MaterialZinc turnat sub presiune
Max. Plictisit1"
Max. Viteză7600 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)13.56 Nm
În afara Dia.62.48mm
Fir1 / 4-20
Rigiditate la torsiune458 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelCuplul nominal (cu manșon EPDM)Dimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiÎn afara Dia.Rigiditate la torsiuneDimensiunea FLDimensiune HDDimensiunea cheiiPreț
LOVEJOY 68514441501 Cuplaj de arbore, alezaj 15 mm, zinc | AK3ZJA 41501 / 4J X 15MM 6851444150113.56 Nm15 mm4J62.48mm458 in.lbs./rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm€19.07
RFQ
LOVEJOY 68514441504 Cuplaj arbore, alezaj 20 mm, zinc | AK3ZJC 41504 / 4J X 20MM 6851444150413.56 Nm20 mm4J62.48mm458 in.lbs./rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514441503 Flanșă de cuplare cu manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 4, alezaj 19 mm, zinc | AL6BKU 41503 / 4J x 19MM 6851444150313.56 Nm19 mm4J62.48mm458 in.lbs./rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514441491 Cuplaj arbore, alezaj 19 mm, zinc | AN2QVD 41491 / 3J X 19MM 685144414916.78 Nm19 mm3J52.37mm229 in.lbs./rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514441487 Flanșă de cuplare cu manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 3, alezaj 12 mm, fontă | AN9DAE 41487 / 3J X 12MM 685144414876.78 Nm12 mm3J52.37mm229 in.lbs./rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm€14.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514441505 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 4, alezaj 24 mm, zinc
€22.95 /unitate