LOVEJOY 68514445193 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 125 Coupling Size, 2.17 Inch OD, Steel | AN9BGX 45193 / U125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514445193 Cuplaj dintr-o singură bucată arbore la arbore, dimensiune cuplaj 125, OD 2.17 inchi, oțel

Element: AN9BGX Model: 68514445193Cruce Ref: 45193 / U125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE
€1,096.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore și cuplare
Dezaliniere axială (Δ Ka)0.02 "
Dimensiunea canalului5/8 x 5/8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri/Metalic
Dimensiune HD2.17 "
Putere nominală la 100 RPM1.21hp
Dimensiunea butuculuiU125S
Stil HubPantaloni scurți
Dimensiunea cheii3/16 x 3/32 "
Lungime prin Bore1.1 "
MaterialOţel
Max. Plictisit1.25 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.03 "
Max. Viteză6000 rpm
Max. Cuplul755 In.Lbs.
Min. Plictisit0.625 "
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Lungime totală3.75 "
Locația PIN (Dimensiunea SL)0.62 "
Dimensiunea pinului0.313 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)3 / 8-16
TipDe la arbore la arbore
Unghi de lichidare la max. Cuplu3 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal1.22 grade

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDezaliniere axială (Δ Ka)Dimensiunea canaluluiMax. Paralel Misalignment (In.)Max. VitezăMax. CuplulMin. PlictisitLungime totalăPreț
LOVEJOY 68514413493 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 1 x 1 inch, oțel | AK3WME 13493 / U100S CPLG 1" X 1" KW BE 685144134931"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
RFQ
LOVEJOY 68514413426 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 7/8 x 7/8 inch, oțel | AK3WZL 13426 / U87S CPLG 7/8 X 7/8 KW BE 685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€542.50
RFQ
LOVEJOY 68514413384 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 1-3/8 x 1-7/16 inch, oțel | AK3WZZ 13384 / U75S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133840.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€516.60
RFQ
LOVEJOY 68514426098 Cuplaj flanșă la arbore, dimensiune 1/2 x 1/2 inch | AK3XKL 26098 / U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE 685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514413570 Cuplaj flanșă la arbore, cu canal de cheie, dimensiune 1-1/4 x 1-1/4 inch | AK6ZVJ 13570 / U125S CPLG 1-1/ 4 X 1-1/4 KW BE 685144135701.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€905.80
RFQ
LOVEJOY 68514446309 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 5/8 x 1 inch, oțel | AL2CQE 46309 / U100 CPLG 5/8 X 1" STD KW BE 685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
RFQ
LOVEJOY 68514426104 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, oțel | AL2CQF 26104 / U87S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445193 Cuplaj dintr-o singură bucată arbore la arbore, dimensiune cuplaj 125, OD 2.17 inchi, oțel
€1,096.02 /unitate