LOVEJOY 68514458065 Butuc, cu șurub de fixare, alezaj 12 mm, zinc | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM

LOVEJOY 68514458065 Butuc, cu șurub de fixare, alezaj 12 mm, zinc

Articol: AM7AUZ Model: 68514458065Ref. cruce: 58065 / MSF25 X 12MM
€46.43 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc stil șurub
Dezalinierea unghiulară2 grade
Dimensiunea canalului12mm
Tip alezajPlictisit
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiMSF25
Tip cuplajMSF
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore12 mm
Materialaliaj de zinc
Max. Plictisit12 mm
Max. Viteză1500 rpm
Min. Plictisit5mm
Moment de inerție0.028 lbs.in.mp.
Moment de inerție WR20.028 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal13.3 in-lbs.
Gama normală de temperatură140 de grade F
În afara Dia.25mm
Lungimea totală a cuplajului41mm
Nealinierea paralelă0.01 "
Setați dimensiunea șurubuluiM4
StilSet de șuruburi
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune106 inchi-lbs./rad
TipMini moale, design din trei piese, cu inserție de mâneci

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreLungimea totală a cuplajuluiCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514458055 Butuc cu șurub de fixare, dimensiune 20, alezaj 10 mm, zinc | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmFără cheie-34mm8.9 in-lbs.€37.28
RFQ
LOVEJOY 68514458045 Butuc, cu șurub de fixare, alezaj 6 mm, zinc | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmFără cheie8mm27mm4.4 in-lbs.€35.78
RFQ
LOVEJOY 68514458073 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj MSF32, Dimensiune 12 mm, Fără canal de cheie | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmFără cheie14mm48mm26.6 in-lbs.€42.78
RFQ
LOVEJOY 68514458070 Butuc de cuplare, dimensiune cuplaj MSF32, dimensiune 8 mm, fără canal de cheie | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmFără cheie14mm48mm26.6 in-lbs.€42.78
RFQ
LOVEJOY 68514458042 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458043 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458044 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGY 68514458044MSF165mm-8mm-4.40 in-lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458065 Butuc, cu șurub de fixare, alezaj 12 mm, zinc
€46.43 /unitate