LOVEJOY 68514458073 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj MSF32, Dimensiune 12 mm, Fără canal de cheie | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW

LOVEJOY 68514458073 Butuc de cuplare, dimensiune cuplaj MSF32, dimensiune 12 mm, fără canal de cheie

Articol: AN9BEY Model: 68514458073Ref. cruce: 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW
€51.76 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc stil șurub
Dezalinierea unghiulară2 grade
Dimensiunea canalului12mm
Tip alezajPlictisit
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiMSF32
Tip cuplajMSF
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore14mm
Materialaliaj de zinc
Max. Plictisit14mm
Max. Viteză1200 rpm
Min. Plictisit8mm
Moment de inerție0.092 lbs.in.mp.
Moment de inerție WR20.092 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal26.6 in-lbs.
Gama normală de temperatură140 de grade F
În afara Dia.32mm
Lungimea totală a cuplajului48mm
Nealinierea paralelă0.01 "
Setați dimensiunea șurubuluiM4
StilSet de șuruburi
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune266 inchi-lbs./rad

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreLungimea totală a cuplajuluiCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514458055 Butuc cu șurub de fixare, dimensiune 20, alezaj 10 mm, zinc | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmFără cheie-34mm8.9 in-lbs.€37.28
RFQ
LOVEJOY 68514458065 Butuc, cu șurub de fixare, alezaj 12 mm, zinc | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM 68514458065MSF2512mmFără cheie-41mm13.3 in-lbs.€38.37
RFQ
LOVEJOY 68514458045 Butuc, cu șurub de fixare, alezaj 6 mm, zinc | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmFără cheie8mm27mm4.4 in-lbs.€35.78
RFQ
LOVEJOY 68514458070 Butuc de cuplare, dimensiune cuplaj MSF32, dimensiune 8 mm, fără canal de cheie | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmFără cheie14mm48mm26.6 in-lbs.€42.78
RFQ
LOVEJOY 68514458042 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458043 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458044 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGY 68514458044MSF165mm-8mm-4.40 in-lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458073 Butuc de cuplare, dimensiune cuplaj MSF32, dimensiune 12 mm, fără canal de cheie
€51.76 /unitate