LOVEJOY 69790405501 Butuc de cuplare cu grilă, cu canal de cheie, alezaj 2-1/8, oțel | AK3YRJ

LOVEJOY 69790405501 Butuc de cuplare cu rețea, cu cheie, alezaj 2-1 / 8, oțel

Element: AK3YRJ Model: 69790405501
€464.33 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a rețelei
Dimensiunea canalului2-1/8 "
Tip alezajAlezajul și canalul de cheie gata
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea FD5"
Dimensiunea FL0.5 "
Dimensiunea G10.118 "
Dimensiune HD4.13 "
Dimensiunea L (copertă în stil orizontal)4.55 "
Dimensiunea L (copertă în stil vertical)1.74 "
Dimensiunea R3.5 "
Dimensiune SL0.94 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea G) - spațiu normal0.118 "
Dimensiunea cuplajului grilă1080
Materialul butucului1045 oțel
Dimensiunea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Lungime prin Bore3.5 "
Max. Nealiniere unghiulară la0.006 "
Max. Nealinierea unghiulară în timpul funcționării (XY)0.024 "
Max. Plictisit3"
Max. Dezaliniere paralelă la0.008 "
Max. Dezaliniere paralelă în timpul funcționării (dimensiunea P)0.016 "
Max. Viteză (copertă în stil orizontal)3600 rpm
Max. Viteză (copertă în stil vertical)4750 rpm
Min. Plictisit1.062 "
Cuplu nominal18150 In.Lbs.
Diametrul exterior (capac în stil orizontal)7.64 "
Diametrul exterior (capac stil vertical)7.13 "
Lungime totală7.12 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.94 "
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
StilPlictisit
TipCuplaj de rețea

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiDimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Lungime prin BoreDimensiunea cuplajului grilăPreț
LOVEJOY 69790405463 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-1/8, oțel | AK3YMR 697904054631-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-1/8, oțel | AK3YNB 697904054681-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-3/8, oțel | AK3YNE 697904054701-3/8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1, oțel | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-1/8, oțel | AK3YNM 697904054731-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-3/8, oțel | AK3YNQ 697904054751-3/8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-1/2, oțel | AK3YNU 697904054761-1/2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790405501 Butuc de cuplare cu rețea, cu cheie, alezaj 2-1 / 8, oțel
€464.33 /unitate