LOVEJOY 69790491088 Manșon de cuplare cu flanșă, diametru exterior 12.5 inchi, lungime 4.75 inci, oțel | AL4MGY

LOVEJOY 69790491088 Manșon de cuplare cu flanșă, diametru exterior 12.5 inchi, lungime 4.75 inchi, oțel

Articol: AL4MGY Model: 69790491088
€2,301.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de cuplare manșon
Dimensiunea D9.25 "
Dimensiunea FD12.5 "
Dimensiunea W2.5 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)0.25 "
Stil HubBolt învăluit
Lungime prin Bore4.75 "
MaterialToate Metal
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Plictisit4.25 "
Max. Viteză (echilibrat)7890 RPM
Max. Viteza (dezechilibrat)5260 RPM
Cuplu nominal283800 In.Lbs.
Nealinierea paralelă0.7 "
Mărimea4"
StilManșon cu șurub învelit cu etanșare labrint
Tipfurtune

Variante de produs

ProdusModelMax. Viteză (echilibrat)Dimensiunea DDimensiunea FDMax. Viteza (dezechilibrat)Cuplu nominalNealinierea paralelăMărimeaStilPreț
LOVEJOY 69790491072 Manșon de cuplare cu flanșă, diametru exterior 6 inchi, lungime 4.19 inci, oțel | AL4MGV 6979049107218000 rpm3.97 "6"12000 RPM15000 In.Lbs.0.028 "1 1 / 2 "Manșon cu șurub expus Sigiliu labrint€630.25
RFQ
LOVEJOY 69790491077 Manșon de cuplare cu flanșă, diametru exterior 12.5 inchi, lungime 4.75 inci, oțel | AL4MGW 697904910777890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 In.Lbs.0.7 "4"Manșon cu șurub expus Sigiliu labrint€1,902.28
RFQ
LOVEJOY 69790491079 Manșon de cuplare cu flanșă, diametru exterior 15.31 inchi, lungime 12.63 inci, oțel | AL4MGX 697904910796450 RPM11.56 "15.31 "4300 RPM551300 In.Lbs.0.087 "5"Manșon cu șurub expus Sigiliu labrint€2,633.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790491088 Manșon de cuplare cu flanșă, diametru exterior 12.5 inchi, lungime 4.75 inchi, oțel
€2,301.76 /unitate