ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Știfturi din centru


Știfturile centrale Allpax sunt proiectate pentru tăierea materialelor pentru garnituri cu grosimea de până la 1/4 - 3/4 inch (6 - 17 mm). Sunt compatibile cu Seria 6000 pentru sarcini grele, Seria 6100 metrică, Seria 4000 pentru utilizare medie și Seria 3000 pentru utilizare ușoară truse de tăiat garnituri.

Filtru
StilModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimePreț (ex. TVA)
A
AX2512
2.1 "0.8 "60.8 "€39.88
B
AX2511
2.1 "0.8 "60.8 "€44.69
C
AX2510
2.1 "0.8 "60.8 "€39.24
D
AX3512
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "€79.19
E
AX3511
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "€67.45
F
AX3513
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "€74.52
G
AX3510
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "€54.87

DESCRIERE

  • Știfturile centrale Allpax ajută la perforarea materialului de garnitură cu capătul ascuțit și la introducerea în manșonul plăcii de tăiat.
  • Capătul cilindrului acestor știfturi centrale este introdus în stâlpul pivot al blocului de tăiere sau în punctul de pivotare cu mânerul bolțului central atunci când se utilizează bare de extensie.
  • Acești știfturi centrali sunt ideali pentru utilizare cu tăietoare de garnituri de tip extensie de rezistență.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?