ALTRONIX Surse de alimentare din seria AL1012ULX


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 4.50 , Înălțimea carcasei (in.): 15.5 , Lățimea carcasei (in.): 12.00 , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 12 VDC , Curent de ieșire: 10A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tensiune de ieșire: 12 VDC
StilModelArticolTipPreț (ex. TVA)
A
AL1012ULXPD4
Alimentare 4 Siguranță 12 VDC @ 10AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€611.38
B
AL1012ULXPD8
Alimentare 8 Siguranță 12 VDC @ 10AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€658.77
C
AL1012ULX
Alimentare 12 VDC @ 10AAlimentare / Încărcător€575.63
D
AL1012ULXPD16
Alimentare 16 Siguranță 12 VDC @ 10AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€732.84

Surse de alimentare din seria AL1012ULX

Sursele de alimentare din seria Altronix AL1012ULX sunt proiectate pentru a converti o intrare de 115 VCA, 60 Hz în ieșiri protejate PTC sau 1 / 4 / 8 / 16 cu siguranță. Aceste surse de alimentare dispun de supraveghere a erorilor de curent alternativ pentru a monitoriza tensiunea și o alarmă pentru a indica defecțiunea. Sunt echipate cu un încărcător încorporat pentru baterii cu gel sau plumb-acid sigilate și asigură protecție la suprasarcină termică și scurtcircuit. Acestea permit trecerea automată la bateria de rezervă în caz de întrerupere a AC și pot fi operate la temperaturi cuprinse între 0 și 49 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?