Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULXPD8, 12VDC @ 10A, protejat la scurtcircuit | AD9KHZ 4TEG8

ALTRONIX Încărcător AL1012ULXPD8, 12VDC @ 10A, protejat la scurtcircuit

În stoc
Element: AD9KHZ Model: AL1012ULXPD8Crucea Ref: 4TEG8
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
€658.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 8 Siguranță 12 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător Multi-OutPut
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULX, o singură ieșire nominală de 10 A, intrare de 2.6 A | AD9KHT 4TEG2 AL1012ULXAlimentare 12 VDC @ 10AAlimentare / Încărcător€575.63
ALTRONIX AL1012ULXPD16 Sursă de alimentare cu ieșiri multiple, șaisprezece ieșiri cu fuzibile de 12VDC | AD9KHV 4TEG4 AL1012ULXPD16Alimentare 16 Siguranță 12 VDC @ 10AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€732.84
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULXPD4, 4 ieșiri sigure, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Alimentare 4 Siguranță 12 VDC @ 10AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€611.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Încărcător AL1012ULXPD8, 12VDC @ 10A, protejat la scurtcircuit
€658.77 /unitate