Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULX, o singură ieșire nominală de 10 A, intrare de 2.6 A | AD9KHT 4TEG2

ALTRONIX Încărcător AL1012ULX, o singură ieșire nominală de 10 A, intrare de 2.6 A

În stoc
Element: AD9KHT Model: AL1012ULXCrucea Ref: 4TEG2
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
€575.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 12 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
ALTRONIX AL1012ULXPD16 Sursă de alimentare cu ieșiri multiple, șaisprezece ieșiri cu fuzibile de 12VDC | AD9KHV 4TEG4 AL1012ULXPD16Alimentare 16 Siguranță 12 VDC @ 10AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€732.84
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULXPD4, 4 ieșiri sigure, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Alimentare 4 Siguranță 12 VDC @ 10AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€611.38
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULXPD8, 12VDC @ 10A, protejat la scurtcircuit | AD9KHZ 4TEG8 AL1012ULXPD8Alimentare 8 Siguranță 12 VDC @ 10AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€658.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Încărcător AL1012ULX, o singură ieșire nominală de 10 A, intrare de 2.6 A
€575.63 /unitate