APPROVED VENDOR Șaibă groasă din oțel inoxidabil 18-8


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
Z9150
#01 / 16 "1 / 8 "1 / 64 "+/- 0.010 "€15.28
B
Z9151
#15 / 64 "5 / 32 "1 / 64 "+/- 0.010 "€14.02
C
Z9152
#23 / 32 "3 / 16 "1 / 32 "+/- 0.010 "€14.25
D
Z9085SS
#41 / 8 "5 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "€28.63
E
Z9154
#41 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "+/- 0.010 "€16.10
F
Z9086SS
#65 / 32 "3 / 8 "5 / 64 "+/- 0.010 "€28.63
G
Z9156
#65 / 32 "5 / 16 "1 / 16 "+/- 0.010 "€15.75
H
Z9160
#83 / 16 "7 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "€18.22
I
Z9158
#811 / 64 "3 / 8 "1 / 16 "+/- 0.010 "€16.68
J
Z9094SS
#1013 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "+/- 0.010 "€28.81
K
Z9103SS
1"1.031 "2"3 / 16 "+/- 0.010 "€15.25
L
Z9105SS
1.25 "1-9/32 "2.5 "9 / 32 "+/- 0.010 "€19.76
M
Z9104SS
1.125 "1.156 "2.25 "7 / 32 "+/- 0.010 "€16.66
N
Z9099SS
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "1 / 8 "+/- 0.010 "€32.52
O
Z9095SS
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "€18.41
P
Z9161
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "5 / 64 "+/- 0.010 "€18.63
Q
Z9101SS
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 8 "+/- 0.010 "€45.48
R
Z9097SS
3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "€22.92
S
Z9163
3 / 8 "13 / 32 "3 / 4 "3 / 32 "+/- 0.010 "€21.77
T
Z9100SS
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "1 / 8 "+/- 0.010 "€43.48
U
Z9130
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "3 / 32 "+/- 0.010 "€19.09
V
Z9096SS
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "1 / 8 "+/- 0.010 "€12.55
W
Z9162
5 / 16 "11 / 32 "5 / 8 "3 / 32 "+/- 0.010 "€17.95
X
Z9102SS
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "5 / 32 "+/- 0.010 "€53.00
Y
Z9098SS
7 / 16 "15 / 32 "1"1 / 8 "+/- 0.010 "€21.44
Z
Z8840SS
M33.2mm12 mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€10.07
A1
Z8842SS
M44.3mm14mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€13.04
B1
Z8844SS
M55.3mm15mm3.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€18.64
C1
Z8846SS
M66.4mm18mm4.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€20.80
D1
Z8848SS
M88.4mm22mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€22.07
E1
Z8850SS
M1010.5mm23mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€23.54
F1
Z8852SS
M1213mm26mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€26.51
G1
Z8854SS
M1415mm27mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€32.67
H1
Z8856SS
M1617mm32 mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€36.24
I1
Z8860SS
M2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€46.87
J1
Z8864SS
M2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€57.41
K1
Z8870SS
M3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€67.82
L1
Z8876SS
M3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€73.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?