APPROVED VENDOR Șurub pentru mașină din oțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8), cu cap plat, cu fante


Filtru
StilModelCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
M51110.016.0005
3.0mm0.96mm5"M1.6 X 0.35€5.99
B
M51110.016.0008
3.0mm0.96mm8"M1.6 X 0.35€6.92
C
M51110.020.0006
3.8mm1.2mm6"M2 X 0.4€6.54
D
M51110.020.0004
3.8mm1.2mm4"M2 X 0.4€7.50
E
M51110.020.0008
3.8mm1.2mm8"M2 X 0.4€8.19
F
M51110.020.0012
3.8mm1.2mm12 "M2 X 0.4€6.89
G
M51110.020.0010
3.8mm1.2mm10 "M2 X 0.4€8.26
H
M51110.020.0005
3.8mm1.2mm5"M2 X 0.4€15.71
I
M51110.020.0016
3.8mm1.2mm16M2 X 0.4€9.51
J
M51110.025.0008
4.7mm1.5mm8"M2.5 X 0.45€9.43
K
M51110.025.0006
4.7mm1.5mm6"M2.5 X 0.45€6.84
L
M51110.025.0012
4.7mm1.5mm12 "M2.5 X 0.45€7.62
M
M51110.025.0005
4.7mm1.5mm5"M2.5 X 0.45€7.13
N
M51110.025.0004
4.7mm1.5mm4"M2.5 X 0.45€8.45
O
M51110.025.0010
4.7mm1.5mm10 "M2.5 X 0.45€7.65
P
M51110.030.0020
5.6mm1.65mm20ftM3 X 0.5€11.29
Q
M51110.030.0008
5.6mm1.65mm8"M3 X 0.5€12.10
R
M51110.030.0010
5.6mm1.65mm10 "M3 X 0.5€5.54
S
M51110.030.0012
5.6mm1.65mm12 "M3 X 0.5€11.94
T
M51110.030.0006
5.6mm1.65mm6"M3 X 0.5€7.24
U
6HE73
5.6mm1.65mm5"M3 X 0.5€26.73
V
M51110.030.0016
5.6mm1.65mm16M3 X 0.5€10.59
W
M51110.040.0012
7.5mm2.2mm12 "M4 X 0.7€11.13
X
M51110.040.0010
7.5mm2.2mm10 "M4 X 0.7€10.04
Y
M51110.040.0008
7.5mm2.2mm8"M4 X 0.7€9.13
Z
M51110.040.0020
7.5mm2.2mm20ftM4 X 0.7€13.34
A1
M51110.040.0016
7.5mm2.2mm16M4 X 0.7€16.42
B1
M51110.040.0006
7.5mm2.2mm6"M4 X 0.7€11.39
C1
M51110.050.0010
9.2mm2.5mm10 "M5 X 0.8€14.52
D1
M51110.050.0016
9.2mm2.5mm16M5 X 0.8€24.71
E1
M51110.050.0020
9.2mm2.5mm20ftM5 X 0.8€19.38
F1
M51110.050.0012
9.2mm2.5mm12 "M5 X 0.8€14.69
G1
M51110.060.0030
11.0mm3mm30 "M6 X 1€24.79
H1
M51110.060.0020
11.0mm3mm20ftM6 X 1€29.16
I1
M51110.060.0016
11.0mm3mm16M6 X 1€25.24
J1
M51110.060.0012
11.0mm3mm12 "M6 X 1€26.49
K1
M51110.060.0010
11.0mm3mm10 "M6 X 1€18.91
L1
M51110.080.0025
14.5mm4mm25ftM8 X 1.25€15.77
M1
M51110.080.0016
14.5mm4mm16M8 X 1.25€14.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?