APPROVED VENDOR Mașină de spălat plată Mil Spec din oțel inoxidabil


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateGrosimePreț (ex. TVA)
A
MS15795-827
1"1.062 "2.5 "0.120.136 - 0.192 "€22.63
B
AN960-C1616
1"1.015 "1.75 "0.90.08 - 0.1 "€80.90
C
NAS1149-C1690R
1"1.015 "1.75 "0.020.082 - 0.098 "€33.17
D
MS15795-826
1"1.062 "2"0.10.108 - 0.16 "€34.56
E
MS15795-819
1 / 2 "0.562 "1.375 "0.10.086 - 0.132 "€22.63
F
AN960-C816L
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.022 - 0.042 "€15.53
G
AN960-C816
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.053 - 0.073 "€25.68
H
NAS1149-C0832R
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.028 - 0.036 "€16.72
I
MS15795-818
1 / 2 "0.531 "1.062 "0.10.074 - 0.121 "€12.29
J
NAS1149-C0863R
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.60.057 - 0.069 "€27.74
K
AN960-C1216
3 / 4 "0.765 "1.312 "0.80.08 - 0.1 "€51.28
L
MS15795-823
3 / 4 "0.812 "2"0.070.122 - 0.177 "€17.76
M
MS15795-822
3 / 4 "0.812 "1.469 "0.20.108 - 0.16 "€29.95
N
NAS1149-C1290R
3 / 4 "0.765 "1.312 "0.90.082 - 0.098 "€21.76
O
MS15795-814
3 / 8 "0.406 "0.812 "0.30.051 - 0.08 "€22.12
P
AN960-C616
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.40.053 - 0.073 "€27.22
Q
MS15795-815
3 / 8 "0.438 "1"0.350.064 - 0.104 "€41.82
R
NAS1149-C0663R
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.60.057 - 0.069 "€26.41
S
NAS1149-C0632R
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.60.028 - 0.036 "€19.03
T
MS15795-820
5 / 8 "0.656 "1.312 "0.10.074 - 0.121 "€16.80
U
AN960-C1016
5 / 8 "0.640 "1.188 "0.60.053 - 0.073 "€59.71
V
NAS1149-C1063R
5 / 8 "0.640 "1.188 "0.90.057 - 0.069 "€13.31
W
MS15795-821
5 / 8 "0.688 "1.75 "0.20.108 - 0.16 "€42.93
X
AN960-C1416
7 / 8 "0.890 "1.5 "0.90.08 - 0.1 "€55.31
Y
MS15795-825
7 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 - 0.192 "€42.81
Z
NAS1149-C1490R
7 / 8 "0.890 "1.5 "0.90.082 - 0.098 "€33.30
A1
MS15795-824
7 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 - 0.16 "€38.72
B1
NAS1149-C0732R
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.028 - 0.036 "€16.14
C1
MS15795-816
7 / 16 "0.469 "0.922 "0.40.051 - 0.08 "€29.60
D1
NAS1149-C0763R
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.057 - 0.069 "€21.90
E1
AN960-C716
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.053 - 0.073 "€22.19
F1
AN960-C716L
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.40.022 - 0.042 "€13.02
G1
MS15795-817
7 / 16 "0.500 "1.25 "0.10.064 - 0.104 "€17.20
H1
AN960-C916
9 / 16 "0.578 "1.062 "0.60.053 - 0.073 "€39.97
I1
NAS1149-C0963R
9 / 16 "0.578 "1.062 "0.80.028 - 0.036 "€18.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?